カワサキ Z900RS CAFE [900cc] 2023-25年式 ブレーキ関連 POSH Faith製

ZR900K カフェレーサー仕様(ビキニカウル、専用ハンドルバー&シート)■ZR900LPFAN/LRFAN/LSFAN

カワサキ Z900RS CAFE [900cc] 2023-25年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-ZR900K 原動機型式 ZR900BE 並列4気筒 水冷
フレームNo ZR900K - ~ 排気量 948
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YTX9-BS(縦置) 全長 2,100
スプロケット
15 42 二次減速比 2.800
プラグ
CR9EIA 本数 4
全幅 845
チェーン
サイズ 525 リンク数 114 備考
全高 1,190
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 217
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 1,000 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.30 L
フィルタ
交換時
3.80 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2023 ~ 2024 ZR900K 012001 ~ 2022/9月
型式変更(2BL-ZR900C → 8BL-ZR900K)。平成32年(令和2年)排出ガス規制適合。
ETC2.0車載器標準装備。
カワサキケアモデルの設定。
グラフィック変更。
カラー変更
・メタリックディアブロブラック(新色)
2023 ~ 2024 ZR900K 025001 ~ 2023/7月
カラー継続
・メタリックディアブロブラック
2025 ~ 2025 ZR900K 040001 ~ 2024/9月
グラフィック変更。タンクのヘリテージKAWASAKIエンブレム。カフェレーサースタイルのフロントカウル。
カラー変更
・エボニー×キャンディライムグリーン

適合車種からパーツを絞込み検索

6件中 1件~6件

並び替え:

1. Z900RS キャリパーADP T1.5 ノーマルキャリパー POSH Faith

販売価格(税別) 1,398 税込1,538
2営業日後以内
POSH Faith Z900RS キャリパーADP T1.5 ノーマルキャリパー 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Z900RS

ブレーキ関連 > キャリパー関連
品番 内容量
132055-06 1セット BLACK

2. Z900RS キャリパーADP T1.5 ノーマルキャリパー POSH Faith

販売価格(税別) 1,398 税込1,538
2営業日後以内
POSH Faith Z900RS キャリパーADP T1.5 ノーマルキャリパー 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Z900RS

ブレーキ関連 > キャリパー関連
品番 内容量
132055-04 1セット GOLD

3. Z900RS キャリパーADP T1.5 ノーマルキャリパー POSH Faith

販売価格(税別) 1,398 税込1,538
2営業日後以内
POSH Faith Z900RS キャリパーADP T1.5 ノーマルキャリパー 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Z900RS

ブレーキ関連 > キャリパー関連
品番 内容量
132055-02 1セット RED

4. Z900RS キャリパーADP T11 ノーマルキャリパー POSH Faith

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
2営業日後以内
POSH Faith Z900RS キャリパーADP T11 ノーマルキャリパー 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Z900RS

ブレーキ関連 > キャリパー関連
品番 内容量
132056-06 1セット BLACK

5. Z900RS キャリパーADP T11 ノーマルキャリパー POSH Faith

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
2営業日後以内
POSH Faith Z900RS キャリパーADP T11 ノーマルキャリパー 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Z900RS

ブレーキ関連 > キャリパー関連
品番 内容量
132056-04 1セット GOLD

6. Z900RS キャリパーADP T11 ノーマルキャリパー POSH Faith

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
2営業日後以内
POSH Faith Z900RS キャリパーADP T11 ノーマルキャリパー 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Z900RS

ブレーキ関連 > キャリパー関連
品番 内容量
132056-02 1セット RED

戻る ページ 1 次へ