カワサキ ZZR1200 [1200cc] 2002-05年式 ブレーキ関連 GALESPEED(ゲイルスピード)製

ZXT20C 海外モデル ■モデル名:ZX1200C1/2/3/4

カワサキ ZZR1200 [1200cc] 2002-05年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZXT20C 原動機型式 ZXT20CE 並列4気筒 水冷
フレームNo ZXT20C - 000001 ~ 排気量 1,164
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YTX14-BS/FTZ14-BS 全長 2,160
スプロケット
17 44 二次減速比 2.590
プラグ
CR9E 本数 4
全幅 755
チェーン
サイズ 530 リンク数 112 備考
全高 1,245
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 236
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯150
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 650 備考 クラッチ:油圧1200 チョーク:(02-03)720・(04-05)755 スロットル:820/870 ブレーキ前:ジョイント迄350・ダイレクト(R)750/(L)800
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w 12V 5w
ガラス型式 S25 G18
口金形状 BAY15D BA15S

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
163±2
種類 KHL15-10
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.30 L
フィルタ
交換時
3.60 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2002 ~ 2002 ZXT20C 000001 ~ 010000 ZZR110の後継で、ミッション強化。
全世界共通でNinja ZXではなく、「ZZR」名が使われる。03年には混在していた「ZZ-R」と「ZZR」をZZRに統一。
カラー設定
・キャンディライトニングブルー
・パールミスティックブラック
・ギャラクシーシルバー
2003 ~ 2003 ZXT20C 010001 ~ 015000 カラー変更
・ムーンライトシルバー(新色)
・キャンディサンダーブルー(新色)
・パールミスティックブラック(継続)
2004 ~ 2004 ZXT20C 015001 ~ 018000 パールミスティックブラック廃止。
カラー設定
・キャンディサンダーブルー(継続)
・ムーンライトシルバー(継続)
2005 ~ 2005 ZXT20C 018001 ~ 最終型
カラー変更
・メタリックオーシャンブルー

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. R)ZRX1200 DAEG/ZX-14R 12-20/ZZR1400 06-11 GALESPEED(ゲイルスピード)

販売価格(税別) 19,980 税込21,978
3営業日後以内
GALESPEED(ゲイルスピード) R)ZRX1200 DAEG/ZX-14R 12-20/ZZR1400 06-11 1枚
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】フローティングディスクをストリート向けに開発したことで誕生した、「インナーローターレス」フローティングディスク。取り付け部分にフローティングピンを採用し、優れた放熱性を実現。リアディスクを多用するライダーにも安心です。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 主な適合車種
GSBDR0016 1枚 R)ZZR1200

2. クロスロックディスクローター フロント Φ320 T=5.0 左 GALESPEED(ゲイルスピード)

販売価格(税別) 41,980 税込46,178
3営業日後以内
GALESPEED(ゲイルスピード) クロスロックディスクローター フロント Φ320 T=5.0 左 1枚
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】それぞれのオートバイに最適な設計を追求した、車種専用設計のスポーツディスク。これまでの鍛造ホイールやマスターシリンダー製造で培った技術を反映した、究極のスポーツディスク。求めたのは、「バランス」。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 主な適合車種
GSBDF0002L 1枚 F)ZZR1100D/ZZR1200/ZX-12R 00-03

3. クロスロックディスクローター フロント Φ320 T=5.0 右 GALESPEED(ゲイルスピード)

販売価格(税別) 41,980 税込46,178
3営業日後以内
GALESPEED(ゲイルスピード) クロスロックディスクローター フロント Φ320 T=5.0 右 1枚
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】それぞれのオートバイに最適な設計を追求した、車種専用設計のスポーツディスク。これまでの鍛造ホイールやマスターシリンダー製造で培った技術を反映した、究極のスポーツディスク。求めたのは、「バランス」。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 主な適合車種
GSBDF0002R 1枚 F)ZZR1100D/ZZR1200/ZX-12R 00-03

戻る ページ 1 次へ