カワサキ Ninja ZX-6R [600cc] 2024-26年式 ブレーキ関連 GALESPEED(ゲイルスピード)製

ZX636J [636cc] 国内仕様 FI ■STD ABS・KRT Editon

カワサキ Ninja ZX-6R [600cc] 2024-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-ZX636J 原動機型式 並列4気筒 水冷
フレームNo ZX636J - 000001 ~ 排気量 636
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YTX9-BS 全長 2,025
スプロケット
15 43 二次減速比 2.866
プラグ
CR9E 本数 4
全幅 710
チェーン
サイズ 520 リンク数 112 備考
全高 1,105
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 199
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.80 L
フィルタ
交換時
3.10 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2024 ~ 2024 ZX636J ~ 40th ANNIVERSARY EDITION
2023/12月
アンダーカウル「Kawasaki」ロゴ。
フューエルタンク40周年記念エンブレム。
シルバー塗装仕上げのフレームとスイングアーム。
ゴールド塗装仕上げのフロントフォークアウターチューブ。
ライムグリーン塗装のホイール。
カラー設定
・ライムグリーン×パールクリスタルホワイト
2024 ~ 2024 ZX636J ~ KRT
2023/12月
カワサキレーシングチームカラー&グラフィック。
ピレリ製スポーツタイヤ / DIABLO ROSSO IV。
ETC2.0車載キット標準装備。
カラー設定
・ライムグリーン×エボニー
2024 ~ 2024 ZX636J ~ STD
2023/12月 マイナーチェンジ
水冷4st並列4気筒DOHCエンジン。
外観一新。レイヤー構成のカウリング、新型LEDヘッドライト&ウインカーなど新採用。
灯火類フルLED。
TFTカラーインストゥルメントパネル。
RIDEOLOGY THE APP によるスマートフォン接続機能。
φ310mmフロントダブルディスクブレーキ、ラジアルマウント4ピストンモノブロックキャリパー
ピレリ製スポーツタイヤ / DIABLO ROSSO IV
ETC2.0車載キット標準装備。
カラー設定
・メタリックグラファイトグレー×メタリックディアブロブラック
・メタリックフラットスパークブラック×エボニー
2025 ~ 2025 ZX636J ~ KRT
2024/9月
グラフィック変更。
カラー変更
・ライムグリーン×エボニー
2025 ~ 2025 ZX636J ~ STD
2024/9月
グラフィック変更。
カラー変更
・パールロボティックホワイト×メタリックグラファイトグレー
2026 ~ 2026 ZX636J ~ STD
2025/9月
グラフィック変更。
カラー変更
・メタリックマットダークグレー×エボニー
・メタリックマットグラフェンスチールグレー×メタリックスパークブラック
・ライムグリーン

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. モノフローティングディスクローター リア Φ220 T=5.0 GALESPEED(ゲイルスピード)

販売価格(税別) 17,980 税込19,778
3営業日後以内
GALESPEED(ゲイルスピード) モノフローティングディスクローター リア Φ220 T=5.0 1枚
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】フローティングディスクをストリート向けに開発したことで誕生した、「インナーローターレス」フローティングディスク。取り付け部分にフローティングピンを採用し、優れた放熱性を実現。リアディスクを多用するライダーにも安心です。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 主な適合車種
GSBDR0015 1枚 R)ZX-10R 11-25(ABS車含)/ZX-6R(ABS) 19-26(ZX636G)

2. F)ZX-10R 08-15/ZX-14R 12-20/ZX-6R 19(2BL-ZX636G) GALESPEED(ゲイルスピード)

販売価格(税別) 42,980 税込47,278
出荷目安:7日
GALESPEED(ゲイルスピード) F)ZX-10R 08-15/ZX-14R 12-20/ZX-6R 19(2BL-ZX636G) 1枚
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】それぞれのオートバイに最適な設計を追求した、車種専用設計のスポーツディスク。これまでの鍛造ホイールやマスターシリンダー製造で培った技術を反映した、究極のスポーツディスク。求めたのは、「バランス」。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 主な適合車種
GSBDF0004R 1枚 F)ZX-10R 08-15/14R 12-20/6R 19-26(ZX636)(ABS車含)

3. F)ZX-10R 08-15/ZX-14R 12-20/ZX-6R 19(2BL-ZX636G) GALESPEED(ゲイルスピード)

販売価格(税別) 42,980 税込47,278
出荷目安:7日
GALESPEED(ゲイルスピード) F)ZX-10R 08-15/ZX-14R 12-20/ZX-6R 19(2BL-ZX636G) 1枚
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】それぞれのオートバイに最適な設計を追求した、車種専用設計のスポーツディスク。これまでの鍛造ホイールやマスターシリンダー製造で培った技術を反映した、究極のスポーツディスク。求めたのは、「バランス」。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 主な適合車種
GSBDF0004L 1枚 F)ZX-10R 08-15/14R 12-20/6R 19-26(ZX636)(ABS車含)

戻る ページ 1 次へ