カワサキ ZRX1100 [1100cc] 1997-98年式 ブレーキ関連 GALESPEED(ゲイルスピード)製

ZRT10C 角目 ビキニカウル ■ZR1100C

カワサキ ZRX1100 [1100cc] 1997-98年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZRT10C 原動機型式 ZXT10CE 並列4気筒 水冷
フレームNo ZRT10C - 000001 ~ 020000 排気量 1,052
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 170/60 ZR 17 72W TL
バッテリー YTX14-BS 全長 2,120
スプロケット
17 45 二次減速比 2.647
プラグ
CR9EK 本数 4
全幅 780
チェーン
サイズ 530 リンク数 110 備考
全高 1,150
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 244
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯95
ケーブル長
クラッチ 1,070 チョーク 815 メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 500 備考 スロットル:870/830 ブレーキ前:マスターからジョイント370・ダイレクト(R)790・(L)830
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
474±4
レベル
(mm)
124±2
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.70 L
フィルタ
交換時
3.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1997 ~ 1997 ZRT10C 000001 ~ 010000 1996/12月
水冷4stDOHC4気筒エンジン搭載ビッグスポーツ。100ps
ビキニカウル、TOKICO製6potFキャリパ、アルミサイレンサーマフラー装備、など。
カラー設定
・メタリックセレストシルバー
・ミッドナイトパープル
1998 ~ 1998 ZRT10C 010001 ~ 020000 1997/12月
ゴールドチェーン採用。
カラー変更
・ライムグリーン
・エボニー
・メタリックセレストシルバー(継続)

適合車種からパーツを絞込み検索

5件中 1件~5件

並び替え:

1. ZX-14R 12-20 (Φ30/Φ34 共通) GALESPEED(ゲイルスピード)

販売価格(税別) 21,980 税込24,178
4営業日後以内
GALESPEED(ゲイルスピード) ZX-14R 12-20 (Φ30/Φ34 共通) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】GALE SPEEDラジアルマウントリアキャリパーを装着する際に必要となるキャリパーブラケット。A7075材を削り出すことで強度と軽さを両立しています。

ブレーキ関連 > キャリパー関連
品番 内容量 仕様 材質 主な適合車種
29371101 1個 対応ディスク径:純正同等、ABS対応 A7075(ブラックアルマイト) ZRX1100 97-00/ZRX1200 01-08/DAEG 09-16(30/34共通)

2. R)ZRX1200 DAEG/ZX-14R 12-20/ZZR1400 06-11 GALESPEED(ゲイルスピード)

販売価格(税別) 17,980 税込19,778
出荷目安:93日
GALESPEED(ゲイルスピード) R)ZRX1200 DAEG/ZX-14R 12-20/ZZR1400 06-11 1枚
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】フローティングディスクをストリート向けに開発したことで誕生した、「インナーローターレス」フローティングディスク。取り付け部分にフローティングピンを採用し、優れた放熱性を実現。リアディスクを多用するライダーにも安心です。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 主な適合車種
GSBDR0005 1枚 R)ZRX1100/1200 97-08

3. F)ZX-10R 08-15/ZX-14R 12-20/ZRX1200 DAEG GALESPEED(ゲイルスピード)

販売価格(税別) 41,980 税込46,178
出荷目安:13日
GALESPEED(ゲイルスピード) F)ZX-10R 08-15/ZX-14R 12-20/ZRX1200 DAEG 1枚
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】それぞれのオートバイに最適な設計を追求した、車種専用設計のスポーツディスク。これまでの鍛造ホイールやマスターシリンダー製造で培った技術を反映した、究極のスポーツディスク。求めたのは、「バランス」。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 主な適合車種
GSBDF0017R 1枚 F)ZRX1100/ZRX1200 01-08/ZEPHYR1100

4. F)ZX-10R 08-15/ZX-14R 12-20/ZRX1200 DAEG GALESPEED(ゲイルスピード)

販売価格(税別) 41,980 税込46,178
出荷目安:13日
GALESPEED(ゲイルスピード) F)ZX-10R 08-15/ZX-14R 12-20/ZRX1200 DAEG 1枚
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】それぞれのオートバイに最適な設計を追求した、車種専用設計のスポーツディスク。これまでの鍛造ホイールやマスターシリンダー製造で培った技術を反映した、究極のスポーツディスク。求めたのは、「バランス」。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 主な適合車種
GSBDF0017L 1枚 F)ZRX1100/ZRX1200 01-08/ZEPHYR1100

5. リア キャリパーサポート (STD径) *PFS専用* GALESPEED(ゲイルスピード)

販売価格(税別) 19,980 税込21,978
4営業日後以内
GALESPEED(ゲイルスピード) リア キャリパーサポート (STD径) *PFS専用* 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > キャリパー関連
品番 内容量 主な適合車種
29371107 1個 ZRX1100 97-00/ZRX1200 01-08/DAEG 09-16 (30/34共通)

戻る ページ 1 次へ