カワサキ Ninja ZX-14R [1400cc] 2016-20年式 ブレーキ関連 MOTO MASTER(モト マスター)製

マレーシア FI ■High Grade ABS

カワサキ Ninja ZX-14R [1400cc] 2016-20年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZXT40J 原動機型式 ZXT40EE 並列4気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 1,441
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 190/50 ZR 17 73W TL
バッテリー FTX14-BS 全長 2,170
スプロケット
17 42 二次減速比 2.471
プラグ
CR9EIA-9 本数 4
全幅 780
チェーン
サイズ 530 リンク数 118 備考
全高 1,170
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 269
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H11
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 G18
口金形状 BA15S

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.80 L
フィルタ
交換時
4.20 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2016 ~ 2016 High Grade ABS
bremboフロントブレーキシステム、オーリンズ共同開発のTX39リアサス装着。(アメリカ仕様はSTD同様のモノショック)
ステンレスメッシュブレーキ&クラッチレバー、ドリル加工アルミ削り出しのステアリングステムナット、フォークキャップ(アメリカ仕様は未採用)、など。
カラー設定
・ゴールデンブレイズドグリーン
2017 ~ 2017 High Grade ABS
カラー設定
・ゴールデンブレイズドグリーン×メタリックスパークブラック
2018 ~ 2018 High Grade ABS
カラー変更
・エメラルドブレイズドグリーン×メタリックカーボングレー
2019 ~ 2019 High Grade ABS
カラー変更
・メタリックスパークブラック×パールメテオグレー×エメラルドブレイズドグリーン
2020 ~ 2020 High Grade ABS ファイナル
HighGrade仕様のみ。
カラー変更
・パールブリザードホワイト×メタリックスパークブラック×キャンディーファイアレッド

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. フレイム ステンローター Φ310 インナーBLK MOTO MASTER(モト マスター)

販売価格(税別) 40,980 税込45,078
5営業日後以内
MOTO MASTER(モト マスター) フレイム ステンローター Φ310 インナーBLK 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Moto-Master フレイムディスク。モトマスターを最も特徴付ける炎の形を持つディスクローターが、フレイムディスクです。見た目の派手さだけではなく、ブレーキローターとして高い性能を持っています。特に大きな制動力を必要とするロード、モタードの両モデル用をラインナップします。・ディスクの熱が排出しやすくなり制動力が安定します。(MOTO MASTER社テストにて円形ディスクより30℃低い状態を確認。)。・独特のディスク外周はパッドへの食いつきを良くし、初期制動力を向上します。・ディスクのホール形状と外周のフレイムのデザインいよって軽量化も実現。・ブレーキダストをディスク表面に残さないことで、ディスク本来の制動力を発揮します。 Moto-Master。1997年に創業されたオランダのブレーキパーツメーカー。ISO9001を取得しており、開発から生産、品質管理、出荷まで全てを自社で行っています。ファクトリーチームへの供給をはじめとしたレース活動も盛んで、モトクロス、モタード、ロード、サイドカーなどジャンルを問わず、広くモーターサイクルのレースシーンで採用されています。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 主な適合車種
MM112057SB 1個 F右)ZZR1400 06-11/ZX-10R 08-13/ZX-14R 12-19

2. フレイム ステンローター Φ310 インナーBLK MOTO MASTER(モト マスター)

販売価格(税別) 40,980 税込45,078
5営業日後以内
MOTO MASTER(モト マスター) フレイム ステンローター Φ310 インナーBLK 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Moto-Master フレイムディスク。モトマスターを最も特徴付ける炎の形を持つディスクローターが、フレイムディスクです。見た目の派手さだけではなく、ブレーキローターとして高い性能を持っています。特に大きな制動力を必要とするロード、モタードの両モデル用をラインナップします。・ディスクの熱が排出しやすくなり制動力が安定します。(MOTO MASTER社テストにて円形ディスクより30℃低い状態を確認。)。・独特のディスク外周はパッドへの食いつきを良くし、初期制動力を向上します。・ディスクのホール形状と外周のフレイムのデザインいよって軽量化も実現。・ブレーキダストをディスク表面に残さないことで、ディスク本来の制動力を発揮します。 Moto-Master。1997年に創業されたオランダのブレーキパーツメーカー。ISO9001を取得しており、開発から生産、品質管理、出荷まで全てを自社で行っています。ファクトリーチームへの供給をはじめとしたレース活動も盛んで、モトクロス、モタード、ロード、サイドカーなどジャンルを問わず、広くモーターサイクルのレースシーンで採用されています。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 主な適合車種
MM112058SB 1個 F左)ZZR1400 06-11/ZX-10R 08-13/ZX-14R 12-19

3. ヘイロー ステンローター Φ310 MOTO MASTER(モト マスター)

販売価格(税別) 30,980 税込34,078
5営業日後以内
MOTO MASTER(モト マスター) ヘイロー ステンローター Φ310 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「後光」や「光の輪」を意味するヘイローと名付けられた、新型の真円ラウンドディスク。純正ディスクからのアップグレード版として、品質にこだわるライダーにお勧めです。「後光」や「光の輪」を意味する”ヘイロー”と名付けられた、新型の真円ラウンドディスク。純正ディスクからのアップグレード版として、品質にこだわるライダーにお勧めです。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 主な適合車種
112125 1個 F)ZZR1400/DAEG 09-16/ZX-10R 11-15/ZX-14R 12-19

戻る ページ 1 次へ