カワサキ ZZR400 [400cc] 2004-07年式 ブレーキ関連 Metallico製

ZX400N ■モデル名:ZX400N10/11/N6F/6S

カワサキ ZZR400 [400cc] 2004-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-ZX400N 原動機型式 ZX400KE 直列4気筒 水冷
フレームNo ZX400N - 040001 ~ 排気量 399
タイヤ
120/60 ZR 17 55W TL 160/60 ZR 17 69W TL
バッテリー YTX12-BS(縦置) 全長 2,070
スプロケット
17 46 二次減速比 2.710
プラグ
CR9E 本数 4
全幅 695
チェーン
サイズ 530 リンク数 112 備考
全高 1,175
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 222
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯112+♯115
ケーブル長
クラッチ 1,085 チョーク 700 メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 480 備考 スロットル:900/825 ブレーキ前:ダイレクト(R)690・(L)730
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w 12V 5w
ガラス型式 S25 G18
口金形状 BAY15D BA15S

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
505±4
レベル
(mm)
98±2
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.80 L
フィルタ
交換時
3.20 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2004 ~ 2004 ZX400N 040001 ~ 042000 Fブレーキキャリパ変更。
カラー設定
・キャンディサンダーブルー(継続)
・ムーンライトシルバー(継続)
2005 ~ 2005 ZX400N 042001 ~ スイングアーム黒色へ、立体エンブレム
カラー設定
・キャンディサンダーブルー(継続)
・ムーンライトシルバー(継続)
2006 ~ 2006 ZX400N 044001 ~ カラー変更
・メタリックオーシャンブルー
・パールメテオグレー
2007 ~ 2007 ZX400N 044001 ~ カラー変更
・メタリックオーシャンブルー
・メタリックマジェスティックレッド

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ブレーキパッド Metallico

販売価格(税別) 7,498 税込8,248
3営業日後以内
Metallico ブレーキパッド 1セット
レビュー: 5.00(1)

【特長】総合性能世界一を目指し開発され、あらゆる領域で最高のフィーリングを実現した究極のブレーキパッド。 基本SPEC:セラミックカーボン焼結合金(シンタードメタル)銅を中心とした各種特殊金属(チタン含)、。セラミック系、カーボン繊維、カーボンブラック系などの素材を使用。有効温度域:-20℃~550℃(実質のフェード限界は 800℃以上)。初期タッチ:パッドがローターに当たる瞬間が感じ取れる効き味。中間タッチ:握れば握っただけ効いてくる素直な追従性。最大効力:世界のトップライダーをうならせる強烈な最大効力。 鳴き:嫌な鳴きは殆ど発生しません。パッドがローターに当たった瞬間から「グー」という音でも効きを体感できます。リリース:レバーを離せば離した分だけ弱まる効力。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 適合車種 主な適合車種
7518 1セット GSX-R400/R (88-89) 、ZEPHYR1100/RS[ゼファー] (92-06) 、」GSX-R600 (97-03) 、SV1000/S (03-07) 、BANDIT1250S ABS[バンディット] 、GPZ900R NINJA[ニンジャ] (90-98) 、GOOSE250[グース] (92-95) 、RG125γ[ガンマ] 、BANDIT1200S [バンディット:GV79A] ZZR400 1990-1992年式:フロントに使用

戻る ページ 1 次へ