カワサキ エリミネーター400 [400cc] 1990-93年式 ブレーキ関連 CARBON LORRAINE製

ZL400A LX(スポークホイール)■モデル名:ZL400C3

カワサキ エリミネーター400 [400cc] 1990-93年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZL400A 原動機型式 ZL400AE 並列4気筒 水冷
フレームNo ZL400A - 010001 ~ 排気量 398
タイヤ
100/90 - 18 56H WT 150/80 - 15 70H WT
バッテリー YB12A-AK(センサー付)(縦置) 全長 2,210
スプロケット
二次減速比
プラグ
DR9EA 本数 4
全幅 720
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,070
ブレーキ
Wディスク ドラム 備考
重量 211
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ 1,070 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:985/980 ブレーキ前:ダイレクト(R)830
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 27w/8w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.60 L
フィルタ
交換時
3.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1990 ~ 1993 ZL400A 010001 ~ フラットライザーハンドル&スポークホイール仕様
カラー設定
・コスミックスプレンダーレッド×キャンディワインレッド

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. CLブレーキパッド シンタードメタル CARBON LORRAINE

販売価格(税別) 4,890 税込5,379
出荷目安:7日
CARBON LORRAINE CLブレーキパッド シンタードメタル 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】NoNiTech(No Nickel Technology) 鉛、アスベスト、ニッケルを使用していません。・実使用温度域、天候に左右されない安全性能(安心感)。・コントロール性能に優れ、レバー入力に応じた制動力を発生(扱い易さ)。・ディスク径や速度域に応じた摩材を開発(一般リア用/スクーター等、カテゴリーベルにコンパウンド設定)専用設計。・低摩耗でロングライフを実現(耐久性の向上)。・世界選手権スーパーバイクワークスチームやバイクメーカーへも純正供給の事実と実績(性能の照明)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 仕様 種類
CL2306-A3 1セット [A3+] STANDARD ストリート シンタードパッド

2. CLブレーキパッド シンタードメタル CARBON LORRAINE

販売価格(税別) 3,590 税込3,949
出荷目安:7日
CARBON LORRAINE CLブレーキパッド シンタードメタル 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】NoNiTech(No Nickel Technology) 鉛、アスベスト、ニッケルを使用していません。・実使用温度域、天候に左右されない安全性能(安心感)。・コントロール性能に優れ、レバー入力に応じた制動力を発生(扱い易さ)。・ディスク径や速度域に応じた摩材を開発(一般リア用/スクーター等、カテゴリーベルにコンパウンド設定)専用設計。・低摩耗でロングライフを実現(耐久性の向上)。・世界選手権スーパーバイクワークスチームやバイクメーカーへも純正供給の事実と実績(性能の照明)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 仕様 種類
CL2306-S4 1セット [S4] ECONOMY ストリート シンタードパッド

戻る ページ 1 次へ