カワサキ GPz400R [400cc] 1985-91年式 吸気系・燃料系パーツ DAYTONA(デイトナ)製

ZX400D ■モデル名:ZX400-D1/D2/D3/D4

カワサキ GPz400R [400cc] 1985-91年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZX400D 原動機型式 ZX400DE 直列4気筒 水冷
フレームNo ZX400D - 000001 ~ 排気量 398
タイヤ
100/90 - 16 54H TL 130/90 - 16 67H TL
バッテリー YB12A-AK(センサー付)(縦置) 全長 2,095
スプロケット
15 39 二次減速比 2.600
プラグ
DR8ES(X24ESR-U/X27ESR-U/DR8ES-L) 本数 4
全幅 675
チェーン
サイズ 520 リンク数 102 備考
全高 1,180
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 200
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯105
ケーブル長
クラッチ 930 チョーク 840 メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 560 備考 スロットル:875/800 ブレーキ前:ダイレクト(R)700・(L)740
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 27w/8w 12V 8w
ガラス型式 S25 G18
口金形状 BAY15D BA15S

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.80 L
フィルタ
交換時
3.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1985 ~ 1988 ZX400D 000001 ~ STD
1985/2月
水冷4サイクルDOHC4気筒。59ps。
GPZ600Rと同じサイズと形状。
AL-X(アルクロス)と呼ばれる専用アルミフレーム(600Rはスチール製)。
ブレーキ2POT。機械式アンチノーズダイブ。
D1)ZX400D-000001-019223
D2)ZX400D-019224
D3)ZX400D-0033018
1986 ~ 1986 ZX400D 019224 ~ LIMITED
赤いホイール。
異径コンビネーションメーター。左右2本出しサイレンサー。
ブレーキ2POT。機械式アンチノーズダイブ。
1989 ~ 1991 ZX400D 044201 ~ STD
1989/2月
シリンダーヘッドまわりをGPXと共通化。
デジタル点火採用。ESCS装備のFフォーク、ブレーキまわり強化。
ブレーキ1POT。電気式アンチノーズダイブ。

適合車種からパーツを絞込み検索

6件中 1件~6件

並び替え:

1. メインジェット6サイズセット(E) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,698 税込1,868
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) メインジェット6サイズセット(E) 1セット
レビュー: 4.71(7)

【特長】高精度加工と万全の流量チェック済。エアフィルター、マフラーなどのチューン時に、エンジンをベストな状態にセッティング。#5刻みに6サイズをセット(一部機種を除く)。便利なクリアーケース入り。日本製。

吸気系・燃料系パーツ > メインジェット・パイロットジェット
品番 内容量 タイプ 直径(mm) セット内容 高さ(mm)
93763 1セット ケイヒン丸型大タイプ 6 #100、105、110、115、120、125各1個 8

2. メインジェット6サイズセット(E) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) メインジェット6サイズセット(E) 1セット
レビュー: 4.71(7)

【特長】高精度加工と万全の流量チェック済。エアフィルター、マフラーなどのチューン時に、エンジンをベストな状態にセッティング。#5刻みに6サイズをセット(一部機種を除く)。便利なクリアーケース入り。日本製。

吸気系・燃料系パーツ > メインジェット・パイロットジェット
品番 内容量 タイプ 直径(mm) セット内容 高さ(mm)
31095 1セット ケイヒン丸型大タイプ 6 #100、105、110、115、120、125各1個 8

3. メインジェット6サイズセット(E) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) メインジェット6サイズセット(E) 1セット
レビュー: 4.71(7)

【特長】高精度加工と万全の流量チェック済。エアフィルター、マフラーなどのチューン時に、エンジンをベストな状態にセッティング。#5刻みに6サイズをセット(一部機種を除く)。便利なクリアーケース入り。日本製。

吸気系・燃料系パーツ > メインジェット・パイロットジェット
品番 内容量 タイプ 直径(mm) セット内容 高さ(mm)
31096 1セット ケイヒン丸型大タイプ 6 #105、110、115、120、125、130各4個 8

4. メインジェット6サイズセット(E) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) メインジェット6サイズセット(E) 1セット
レビュー: 4.71(7)

【特長】高精度加工と万全の流量チェック済。エアフィルター、マフラーなどのチューン時に、エンジンをベストな状態にセッティング。#5刻みに6サイズをセット(一部機種を除く)。便利なクリアーケース入り。日本製。

吸気系・燃料系パーツ > メインジェット・パイロットジェット
品番 内容量 タイプ 直径(mm) セット内容 高さ(mm)
34452 1セット ケイヒン丸型大タイプ 6 #100、102、105、108、110、112各1個 8

5. メインジェット6サイズセット(E) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) メインジェット6サイズセット(E) 1セット
レビュー: 4.71(7)

【特長】高精度加工と万全の流量チェック済。エアフィルター、マフラーなどのチューン時に、エンジンをベストな状態にセッティング。#5刻みに6サイズをセット(一部機種を除く)。便利なクリアーケース入り。日本製。

吸気系・燃料系パーツ > メインジェット・パイロットジェット
品番 内容量 タイプ 直径(mm) セット内容 高さ(mm)
93764 1セット ケイヒン丸型大タイプ 6 #105、110、115、120、125、130各4個 8

6. メインジェット6サイズセット(E) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) メインジェット6サイズセット(E) 1セット
レビュー: 4.71(7)

【特長】高精度加工と万全の流量チェック済。エアフィルター、マフラーなどのチューン時に、エンジンをベストな状態にセッティング。#5刻みに6サイズをセット(一部機種を除く)。便利なクリアーケース入り。日本製。

吸気系・燃料系パーツ > メインジェット・パイロットジェット
品番 内容量 タイプ 直径(mm) セット内容 高さ(mm)
93769 1セット ケイヒン丸型大タイプ 6 #100、102、105、108、110、112各1個 8

戻る ページ 1 次へ