カワサキ GPZ900R [900cc] 1990-93年式 吸気系・燃料系パーツ ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]製

ZX900A 逆輸入車 ■モデル名:ZX900A7/8/10

カワサキ GPZ900R [900cc] 1990-93年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZX900A 原動機型式 ZX900AE 並列4気筒 水冷
フレームNo ZX900A - 048001 ~ 排気量 908
タイヤ
120/70 V 17 V250 TL 150/70 V 18 V250 TL
バッテリー YB14L-A2(縦置) 全長 2,220
スプロケット
17 48 二次減速比 2.770
プラグ
DR8ES(DR9EA)/X27ESR-U 本数 4
全幅 740
チェーン
サイズ 530 リンク数 112 備考
全高 1,220
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 255
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ 1,400 チョーク 820 メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:800/865 ブレーキ前:ジョイント迄350/ダイレクト(R)750・(L)790
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.70 L
フィルタ
交換時
3.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1990 ~ 1990 ZX900A 043001 ~ 056000 ビッグマイナーチェンジ
フロントホイール17インチへ、タイヤサイズ変更、ブレーキキャリパー/ローター変更、フロントフォーク38φ→41φに変更、アンチノーズダイブ(AVDS)廃止、など。
カラー変更
・エボニー×パールコスミックグレー
・エボニー×ファイヤークラッカーレッド
1991 ~ 1992 ZX900A 056001 ~ 国内仕様はA9型になるが、輸出仕様はA8型を継続。
1993 ~ 1993 ZX900A 068001 ~ 078000 欧州仕様生産最終モデル
諸元変更なし。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. TMR用 アイシングホース グロメット ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 489 税込538
3営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] TMR用 アイシングホース グロメット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アイドルスクリューを容易に調整しやすくするロングアイドルスクリューと、GPZ900RやZRX1100/1200など、カワサキ車でノーマルキャブレターに温水がまわる車両のホースブラインドに使用するアイシングホースグロメットです。

吸気系・燃料系パーツ > キャブレター
品番 内容量 主な適合車種
35990009 1個 GPZ900R/ZRX1100

戻る ページ 1 次へ