カワサキ KS-2 [80cc] 1987-89年式 吸気系・燃料系パーツ

MX080A ■モデル名:KMX80-A1/2

カワサキ KS-2 [80cc] 1987-89年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
MX080A 原動機型式 AR080AE 2st単気筒 空冷
フレームNo MX080A - 000001 ~ 排気量 78
タイヤ
3.5 - 10 2PR WT 3.5 - 10 2PR WT
バッテリー 6N2-2A-7(縦置) 全長 1,560
スプロケット
15 30 二次減速比
プラグ
BPR8ES 本数 1
全幅 730
チェーン
サイズ 420 リンク数 100 備考
全高 890
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 75
メインジェット
形状 ミクニ丸型大(B) 番数 ♯77.5
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 6V 25w/25w
タイプ PH7
テイルライト
定格 6v 17w/5.3w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 6v 8w 6v 8w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
/ /
レベル
(mm)
/ /
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1987 ~ 1989 MX080A 000001 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. カーボンパワーリード KITACO

販売価格(税別) 2,698 税込2,968
2営業日後以内
KITACO カーボンパワーリード 1個
レビュー: 4.00(1)

吸気系・燃料系パーツ > その他吸気系・燃料系パーツ
品番 内容量
711-0052700 1個

2. メインジェット6サイズセット(B) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) メインジェット6サイズセット(B) 1セット
レビュー: 4.27(11)

【特長】高精度加工と万全の流量チェック済。エアフィルター、マフラーなどのチューン時に、エンジンをベストな状態にセッティング。#5刻みに6サイズをセット(一部機種を除く)。便利なクリアーケース入り。日本製。

吸気系・燃料系パーツ > メインジェット・パイロットジェット
品番 内容量 セット内容 高さ(mm) タイプ 直径(mm)
93757 1セット #70、75、80、85、90、95各1個 9 ミクニ丸型大タイプ 8

3. メインジェット6サイズセット(B) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) メインジェット6サイズセット(B) 1セット
レビュー: 4.27(11)

【特長】高精度加工と万全の流量チェック済。エアフィルター、マフラーなどのチューン時に、エンジンをベストな状態にセッティング。#5刻みに6サイズをセット(一部機種を除く)。便利なクリアーケース入り。日本製。

吸気系・燃料系パーツ > メインジェット・パイロットジェット
品番 内容量 セット内容 高さ(mm) タイプ 直径(mm)
31089 1セット #70、75、80、85、90、95各1個 9 ミクニ丸型大タイプ 8

戻る ページ 1 次へ