カワサキ W800 STREET [800cc] 2019-21年式 キャリア・ケース類 DAYTONA(デイトナ)製

EJ800B アップライトハンドル FI ABS

カワサキ W800 STREET [800cc] 2019-21年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BL-EJ800B 原動機型式 EJ800AE 並列2気筒 空冷
フレームNo EJ800B - 000001 ~ 排気量 773
タイヤ
100/90 - 18 56H WT 130/80 - 18 66H WT
バッテリー YTX12-BS(縦置) 全長 2,135
スプロケット
15 37 二次減速比 2.466
プラグ
CR8E 本数 2
全幅 925
チェーン
サイズ 520 リンク数 104 備考
全高 1,120
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 221
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 1,340 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:1180/1175
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
474±3
レベル
(mm)
107±2
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.70 L
フィルタ
交換時
2.90 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2019 ~ 2020 EJ800B 000001 ~ 024000 W800 STREET アップライトハンドル
従来のSTDをW800 STREETに改名
2019/3月 フルモデルチェンジ
空冷4stSOHC4バルブ並列2気筒。
前後ディスクブレーキ採用。
アシスト&スリッパークラッチ、独立式スピードメータとタコメータ採用。ETC2.0車載器、ヘルメットロック標準装備。
アップライトハンドルバー採用。
シルバーアルマイトホイールリム。丸型ミラー。
カラー設定
・メタリックフラットスパークブラック×メタリックマットグラファイトグレー
2021 ~ 2021 EJ800B 024001 ~ 2020/10月
グラフィック変更(タンク上部にイエローとオレンジのツートンライン採用)
カラー変更
・メタリックフラットスパークブラック×メタリックマットグラファイトグレー

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. サドルバッグサポート DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 7,998 税込8,798
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) サドルバッグサポート 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】W800/650/400標準モデルの全年式に対応。サドルバッグの巻き込みを未然に防ぐサドルバッグサポート。リアサスからのクリアランスを適切に取り、サドルバッグをしっかりとホールドできるように縦方向の高さを十分に確保。リアサスへのこすり傷やリアアクスルへの接触を極力低減できます。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 適合
20498 1個 左側専用/W800(11-21)、W650(99-08)、W400(06-08)

2. サドルバッグサポート DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 7,998 税込8,798
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) サドルバッグサポート 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】W800/650/400標準モデルの全年式に対応。サドルバッグの巻き込みを未然に防ぐサドルバッグサポート。リアサスからのクリアランスを適切に取り、サドルバッグをしっかりとホールドできるように縦方向の高さを十分に確保。リアサスへのこすり傷やリアアクスルへの接触を極力低減できます。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 仕様 適合 サイズ
19673 1個 W800(19-) 専用SPLナット付属
スチール製グロスブラック塗装仕上げ
丸棒部Φ10
右側専用
右側専用/W800(11-21)、W650(99-08)、W400(06-08) 全高310mm、幅200mm(サポート部)

戻る ページ 1 次へ