カワサキ KLX230 /S [230cc] 2025-26年式 工具・メンテナンス DAYTONA(デイトナ)製

LX232A ■(STD)KLX232ASFNN ・(S) ローダウン仕様 KLX232CSFNN

カワサキ KLX230 /S [230cc] 2025-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BK-LX232A 原動機型式 LX230AE 4st単気筒 空冷
フレームNo LX232A - P00001 ~ 排気量 232
タイヤ
2.75 - 21 45P WT 4.10 - 18 59P WT
バッテリー YTX7A-BS 全長 2,090
スプロケット
14 45 二次減速比 3.214
プラグ
SILMAR9B9 本数 1
全幅 845
チェーン
サイズ 520 リンク数 108 備考
全高 1,170
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 133
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格 12V 21w/5w 12V 5w
ガラス型式 S25 T10
口金形状 BAY15D ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.00 L
フィルタ
交換時
1.10 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2026 ~ 2026 LX232A ~ S ローダウン仕様(全長2080×幅845×高1140×133kg)
2024年11月
シート高845mm(シートの肉厚、前後サスペンションストローク変更)。
ツートーンカラーシート。
カラー変更
・ブライトホワイト
・ライムグリーン
2026 ~ 2026 LX232A ~ STD(全長2090×幅845×高1170×133kg)
2025/9月
スマートフォンアプリ「RIDEOLOGY THE APP MOTORCYCLE」を使った接続機能に音声コマンドやナビ機能が新追加。
グラフィック変更。
カラー変更
・ライムグリーン
2025 ~ 2025 LX232A P00001 ~ STD(全長2090×幅845×高1170×133kg)
2024年11月
型式変更(2BK-LX230A→8BK-LX232A)。
平成32年(令和2年)排出ガス規制対応。
空冷4stSOHC2バルブ単気筒。
シート高が880mm。
ツートーンカラーシート。
ブラック仕上げのアルミリム。アルミ製スイングアーム。前後サスホイールトラベル量増大(ロングホイールトラベル(F)240mm/(R)250mm)。
LEDヘッドライト。
メーターはスマートフォンとのBluetooth通信機能装備液晶ディスプレイ。
ABSキャンセルスイッチ追加。
カラー設定
・ライムグリーン
2025 ~ 2025 LX232A P00447 ~ S ローダウン仕様(全長2080×幅845×高1140×133kg)
2024年11月
シート高845mm(シートの肉厚、前後サスペンションストローク変更)。
ツートーンカラーシート。
カラー設定
・ライムグリーン
・バトルグレー

適合車種からパーツを絞込み検索

6件中 1件~6件

並び替え:

1. バイクカバーSIMPLE DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 4,298 税込4,728
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) バイクカバーSIMPLE 1枚
レビュー: 4.20(30)

【特長】後縛りひも:後部から裾を絞ることで、裾のめくれを防止します。溶けない耐熱パッド:耐熱性コットンパッド付属。マフラーなど高温部に貼り付けることで、バイクカバーが溶けることを防ぎます。風飛び防止センターベルト:車体横で固定できるので、地面に膝をついてベルトを装着する必要がありません。大型ロック対応:前後に大型ロックに対応したチェーンホール(幅85mm)装備。カバーをめくってロックする必要がありません。エアベント機構:左右ミラー部のエアベント機構が、湿気を排出します。前後判別:チェーンホールのフロント側を赤、リア側を黒に分けて前後の判別ができます。

工具・メンテナンス > ボディーカバー
品番 内容量 サイズ 適合サイズ(cm) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
98203 1枚 LL 全長/230、全高/140、全幅/100、シート高/100、リヤ上幅/25、リヤ下幅/58 ブラック 265

2. バイクカバーSIMPLE DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 4,298 税込4,728
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) バイクカバーSIMPLE 1枚
レビュー: 4.20(30)

【特長】後縛りひも:後部から裾を絞ることで、裾のめくれを防止します。溶けない耐熱パッド:耐熱性コットンパッド付属。マフラーなど高温部に貼り付けることで、バイクカバーが溶けることを防ぎます。風飛び防止センターベルト:車体横で固定できるので、地面に膝をついてベルトを装着する必要がありません。大型ロック対応:前後に大型ロックに対応したチェーンホール(幅85mm)装備。カバーをめくってロックする必要がありません。エアベント機構:左右ミラー部のエアベント機構が、湿気を排出します。前後判別:チェーンホールのフロント側を赤、リア側を黒に分けて前後の判別ができます。

工具・メンテナンス > ボディーカバー
品番 内容量 サイズ 適合サイズ(cm) 適合
97962 1枚 LL 全長/230、全高/140、全幅/100、シート高/100、リヤ上幅/25、リヤ下幅/58 シルバー CB1300SF/SB・CB1100・CBR1100XX・VTR1000F/SP・CBR929/954RR・CBR900RR・CBR600RR・CB500/750・NC700/750・RVF・VRXロードスター・400X・XJR1200/1300・YZF-R1/R6・FZS1000S・MT-10・YZF750/1000・MT-09・XJ900S・XSR700/900・FZR750・FZX750・MT-07・FZ6-N/S・MT-03/25・YZF-R3/R25・マジェスティS・NMAX・GSX1400・B-KING・GSX1300Rハヤブサ・バンディット1250S・GS1200S・GSF750/1200・GSX750S/1100S・GSX-R750/1100・RF400F/900F・GSR600・V-strom250・バーグマン200
・ZX-6R/9R/10R/12R/14R・ZZR1100/1200/1400・ZRX1100/1200/DAEG・ゼファー1100/1100RS・Z1000・ZⅡ・
・W400/650/800・Z750S・ゼファー750/750RS・BMW F800R・BMW F800S/ST・aprilia TUONO・aprilia SHIVER750GT

3. ブラックカバー ウォーターレジスタント ライト DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 8,998 税込9,898
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ブラックカバー ウォーターレジスタント ライト 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ブラックカバー ウォーターレジスタント ライト

工具・メンテナンス > ボディーカバー
品番 内容量 適合
97945 1個 FTR XR230 CRF150R CRF100F CRF450R CRF250R XR250 SEROW225/250 XT250 TRICKER YZ125 YZ85LW YZ85 WR250R WR250X YZ450F YZ250F YZ250DF125E/200E/230E ベクスター RM-Z450 RM-Z250 DR-Z400SM DR-Z400S
D-TRACKER 125 KLX125 スーパーシェルパ KDX125SR KDX200SR KDX220SR KLX450R KX450F KLX250 D-TRACKER250 KX250F KTM 990 KTM Super Duke BMW G650X

4. BLACKCOVER WR LITE OFFBOX DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 15,980 税込17,578
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) BLACKCOVER WR LITE OFFBOX 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ブラックカバー ウォーターレジスタント ライト

工具・メンテナンス > ボディーカバー
品番 内容量
97952 1個

5. コンパクトハーフカバーMサイズ 22133 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 4,698 税込5,168
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) コンパクトハーフカバーMサイズ 22133 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:22133

工具・メンテナンス > ボディーカバー
品番 内容量
22133 1個

6. バイクカバーSIMPLE DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) バイクカバーSIMPLE 1枚
レビュー: 4.20(30)

【特長】後縛りひも:後部から裾を絞ることで、裾のめくれを防止します。溶けない耐熱パッド:耐熱性コットンパッド付属。マフラーなど高温部に貼り付けることで、バイクカバーが溶けることを防ぎます。風飛び防止センターベルト:車体横で固定できるので、地面に膝をついてベルトを装着する必要がありません。大型ロック対応:前後に大型ロックに対応したチェーンホール(幅85mm)装備。カバーをめくってロックする必要がありません。エアベント機構:左右ミラー部のエアベント機構が、湿気を排出します。前後判別:チェーンホールのフロント側を赤、リア側を黒に分けて前後の判別ができます。

工具・メンテナンス > ボディーカバー
品番 内容量 サイズ 適合
98203 1枚 LL ブラック CB1300SF/SB・CB1100・CBR1100XX・VTR1000F/SP・CBR929/954RR・CBR900RR・CBR600RR・CB500/750・NC700/750・RVF・VRXロードスター・400X・XJR1200/1300・YZF-R1/R6・FZS1000S・MT-10・YZF750/1000・MT-09・XJ900S・XSR700/900・FZR750・FZX750・MT-07・FZ6-N/S・MT-03/25・YZF-R3/R25・マジェスティS・NMAX・GSX1400・B-KING・GSX1300Rハヤブサ・バンディット1250S・GS1200S・GSF750/1200・GSX750S/1100S・GSX-R750/1100・RF400F/900F・GSR600・V-strom250・バーグマン200
・ZX-6R/9R/10R/12R/14R・ZZR1100/1200/1400・ZRX1100/1200/DAEG・ゼファー1100/1100RS・Z1000・ZⅡ・
・W400/650/800・Z750S・ゼファー750/750RS・BMW F800R・BMW F800S/ST・aprilia TUONO・aprilia SHIVER750GT

戻る ページ 1 次へ