カワサキ Z1000 [1000cc] 2017-22年式 タイヤ MICHELIN(ミシュラン)製

ZXT00W [1043cc] 国内モデル FI ■STD ABS

カワサキ Z1000 [1000cc] 2017-22年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BL-ZXT00W 原動機型式 ZRT00DE 並列4気筒 水冷
フレームNo ZXT00W - 000001 ~ 排気量 1,043
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 190/50 ZR 17 73W TL
バッテリー YTX9-BS 全長 2,050
スプロケット
15 41 二次減速比 2.733
プラグ
CR9EIA-9 本数 4
全幅 790
チェーン
サイズ 525 リンク数 112 備考
全高 1,055
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 221
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
515±2.5 488±2.5
レベル
(mm)
82±2.0 87±2.0
種類 SS-47
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.20 L
フィルタ
交換時
3.80 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2022 ~ 2022 ZXT00W ~ 2022/1月 グラフィック変更
カラー変更
・メタリックマットカーボングレー×エメラルドブレイズドグリーン
2017 ~ 2017 ZXT00W 000001 ~ 007000 2017/4月
SFF-BP(セパレートファンクションフォーク-ビッグピストン)と、ホリゾンタルバックリンクリアサス採用。
トキコ製ラジアルマウント対向4ピストンモノブロックキャリパー、など。
カラー設定
・メタリックスパークブラック×ゴールデンブレイズドグリーン
2018 ~ 2018 ZXT00W 007001 ~ 019000 2017/9月
LEDウィンカー新採用。従来モデルよりも小型化。
カラー変更
・エメラルドブレイズドグリーン×フラットエボニー
2019 ~ 2021 ZXT00W 019001 ~ 2018/12月 グラフィック変更
カラー変更
・メタリックフラットスパークブラック×メタリックマットグラファイトグレー

(20)ZR1000HLF ZXT00W-029001-
(21)ZR1000HMFNN ZXT00W-030001-

適合車種からパーツを絞込み検索

15件中 1件~15件

並び替え:

1. POWER 6 MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 31,980 税込35,178
3営業日後以内
MICHELIN(ミシュラン) POWER 6 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】意のままのライディングを可能としたスポーツタイヤの新基準【用途】フロントタイヤに使用

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ
988009 1本 120/70ZR17 M/C (58W) TL

2. SPORT PILOT POWER 2CT MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 18,980 税込20,878
3営業日後以内
MICHELIN(ミシュラン) SPORT PILOT POWER 2CT 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】街乗りに使いながらスポーツライディングにも対応。PILOT POWERに2CTを採用し、深いバンク角でグリップ力を確保。タイヤトレッドのセンター部分には耐久性あるパイロットパワーのラバー・コンパウンドを、トレッドのショルダー部分にはセンターよりもさらに柔らかいラバー・コンパウンドを採用。また、タイヤ内部の構造を見直すことで路面からの外乱を軽減し、ライディングに集中できるようにサポート。フロントタイヤには75度の角度をつけた2枚のラジアルカーカスに0度のアラミドベルトを重ねた構造を採用し、接地感の向上と耐シミー性能を改善。リアタイヤには90度の角度をつけた2枚のラジアルカーカスに0度のベルトを重ねた構造を採用し接地感を向上。トレッドのボイドレシオ(溝面積の割合)を小さくし、広くコンタクトパッチ(接地面積)を確保した事でトレッド面の剛性を改善。接地面を安定させ、より高いグリップ力を追求。2コンパウンドテクノロジー(2CT)を採用。トレッドセンター部分は加速・減速時の力を確実に伝えるために耐久性のあるラバー・コンパウンドを、トレッドショルダー部分はフルバンク時に高いグリップ力を発揮するために柔らかいラバー・コンパウンドを採用。これにより、耐摩耗性能を維持しながら、さらに深いリーンアングルを追求。グルーブを1本1本独立させ直進安定性を向上。また、太いグルーブにより、ウェット路面での優れた排水性能を発揮。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
023620 1本 17 120/70ZR17 58W TL

3. PILOT ROAD 5 MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 33,980 税込37,378
9営業日後以内
MICHELIN(ミシュラン) PILOT ROAD 5 1本
レビュー: 3.00(1)

【特長】ドライ・ウェット路面で進化を遂げたパフォーマンスがもたらす信頼感。5,000km走行後でさえ濡れた路面で優れたウェットブレーキングを発揮。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) 適合 タイプ タイヤサイズ
708170 1本 17 R TL 190/50ZR17 M/C

4. ROAD 6 MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 47,980 税込52,778
出荷目安:8日
MICHELIN(ミシュラン) ROAD 6 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ミシュランスポーツツーリングタイヤ【用途】リアタイヤに使用

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ
599184 1本 190/50ZR17 M/C (73W) TL

5. POWER 5 MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 31,980 税込35,178
出荷目安:8日
MICHELIN(ミシュラン) POWER 5 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ストリートでのパフォーマンスに特化したハイパースポーツモデル【用途】フロントタイヤに使用

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ
64441 1本 120/70ZR17 M/C (58W) TL

6. POWER 5 MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 48,980 税込53,878
出荷目安:8日
MICHELIN(ミシュラン) POWER 5 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ストリートでのパフォーマンスに特化したハイパースポーツモデル【用途】リアタイヤに使用

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ
307640 1本 190/50ZR17 M/C (73W) TL

7. POWER GP2 MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 33,980 税込37,378
出荷目安:8日
MICHELIN(ミシュラン) POWER GP2 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】一般公道での高い安心感とサーキットで優れたポテンシャルを発揮するハイグリップスポーツタイヤ【用途】フロントタイヤに使用

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ
312191 1本 120/70ZR17 M/C (58W) TL

8. POWER 6 MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 48,980 税込53,878
出荷目安:8日
MICHELIN(ミシュラン) POWER 6 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】意のままのライディングを可能としたスポーツタイヤの新基準【用途】リアタイヤに使用

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ
822275 1本 190/50ZR17 M/C (73W) TL

9. POWER GP2 MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 49,980 税込54,978
出荷目安:8日
MICHELIN(ミシュラン) POWER GP2 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】一般公道での高い安心感とサーキットで優れたポテンシャルを発揮するハイグリップスポーツタイヤ【用途】リアタイヤに使用

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ
405368 1本 190/50ZR17 M/C (73W) TL

10. ROAD 6 GT MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 33,980 税込37,378
出荷目安:8日
MICHELIN(ミシュラン) ROAD 6 GT 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】耐久性の向上にフォーカスした重量車向け【用途】フロントタイヤに使用

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ
695754 1本 120/70ZR17 M/C (58W) TL

11. ROAD 6 GT MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 49,980 税込54,978
出荷目安:8日
MICHELIN(ミシュラン) ROAD 6 GT 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】耐久性の向上にフォーカスした重量車向け【用途】リアタイヤに使用

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ
184761 1本 190/50ZR17 M/C (73W) TL

12. SPORT PILOT POWER 2CT MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 28,980 税込31,878
9営業日後以内
MICHELIN(ミシュラン) SPORT PILOT POWER 2CT 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】街乗りに使いながらスポーツライディングにも対応。PILOT POWERに2CTを採用し、深いバンク角でグリップ力を確保。タイヤトレッドのセンター部分には耐久性あるパイロットパワーのラバー・コンパウンドを、トレッドのショルダー部分にはセンターよりもさらに柔らかいラバー・コンパウンドを採用。また、タイヤ内部の構造を見直すことで路面からの外乱を軽減し、ライディングに集中できるようにサポート。フロントタイヤには75度の角度をつけた2枚のラジアルカーカスに0度のアラミドベルトを重ねた構造を採用し、接地感の向上と耐シミー性能を改善。リアタイヤには90度の角度をつけた2枚のラジアルカーカスに0度のベルトを重ねた構造を採用し接地感を向上。トレッドのボイドレシオ(溝面積の割合)を小さくし、広くコンタクトパッチ(接地面積)を確保した事でトレッド面の剛性を改善。接地面を安定させ、より高いグリップ力を追求。2コンパウンドテクノロジー(2CT)を採用。トレッドセンター部分は加速・減速時の力を確実に伝えるために耐久性のあるラバー・コンパウンドを、トレッドショルダー部分はフルバンク時に高いグリップ力を発揮するために柔らかいラバー・コンパウンドを採用。これにより、耐摩耗性能を維持しながら、さらに深いリーンアングルを追求。グルーブを1本1本独立させ直進安定性を向上。また、太いグルーブにより、ウェット路面での優れた排水性能を発揮。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
023640 1本 17 190/50ZR17 73W TL

13. ROAD6A MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 29,980 税込32,978
出荷目安:8日
MICHELIN(ミシュラン) ROAD6A 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】最新のミシュランスポーツツーリングタイヤ。100%シリカテクノロジーと最新のトレッドパターンデザインにより、ウェットコンディションでのグリップ力がROAD5と比較して15%向上しています。新開発のハイテク・コンパウンドにより、タイヤの寿命が10%向上しました。MICHELIN ROAD6には、20年間にわたる絶え間ない技術革新と最新のテクノロジーが導入されています。【用途】オートバイ用オンロードタイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ リム幅
973064 1本 120/70ZR17 M/C (58W) 3.5

14. PILOT ROAD 4 MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別)    
MICHELIN(ミシュラン) PILOT ROAD 4 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ 主な適合車種
038300 1本 120/70ZR17 M/C (58W) TL ゼファーχ 2001-2002年式:フロントに使用

15. PILOT ROAD 4 MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別)    
MICHELIN(ミシュラン) PILOT ROAD 4 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ 主な適合車種
038340 1本 190/50ZR17 M/C (73W) TL TL1000S 1997-2000年式:リアに使用

戻る ページ 1 次へ