カワサキ W650 [650cc] 1999-00年式 タイヤ IRC製

EJ650A ローハンドル ■STD(EJ650C)

カワサキ W650 [650cc] 1999-00年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EJ650A 原動機型式 EJ650AE 並列2気筒 空冷
フレームNo EJ650A - 000001 ~ 030000 排気量 675
タイヤ
100/90 - 19 57H WT 130/80 - 18 66H WT
バッテリー YTX14-BS 全長 2,175
スプロケット
15 38 二次減速比 2.533
プラグ
CR8E 本数 2
全幅 780
チェーン
サイズ 525 リンク数 104 備考
全高 1,075
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 210
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯118
ケーブル長
クラッチ 1,350 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:1180/1160 ブレーキ前:ダイレクト(R)850
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.50 L
フィルタ
交換時
2.80 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1999 ~ 2000 EJ650A 000001 ~ 030000 STD
1999/2月
空冷4stOHC4バルブ並列2気筒(バーチカルツイン)。50ps。
ベベルギア(ベベルドリブンカムシャフト方式/傘歯車)採用。
1軸バランサー、グリップのみφ22.2の変形インチバー)、セル&キック併用スターター装備。
カラー設定
・ルミナスビンテージレッド×パールアイボリー
・ギャラクシーシルバー×ルミナスポラリスブルー
・エボニー×キャンディカーディナルレッド(12月)

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. タイヤ GS-19 IRC

販売価格(税別) 12,980 税込14,278
出荷目安:8日
IRC タイヤ GS-19 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】クラシカルなバイクやヴィンテージバイクにフィットするパターンデザインを採用。スポーツ系コンパウンドを使用し、高いウェット性能と剛性感を両立。クラシックバイクやヴィンテージバイクでもグリップ性能の高いタイヤをお求めの方

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ タイプ 外径(Φmm) 標準リム幅(inch)
129064 1本 130/80-18 M/C 66H WT 669 3

2. タイヤ GS-19 IRC

販売価格(税別) 10,980 税込12,078
出荷目安:8日
IRC タイヤ GS-19 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】クラシカルなバイクやヴィンテージバイクにフィットするパターンデザインを採用。スポーツ系コンパウンドを使用し、高いウェット性能と剛性感を両立。クラシックバイクやヴィンテージバイクでもグリップ性能の高いタイヤをお求めの方

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ タイプ 外径(Φmm) 標準リム幅(inch)
129065 1本 100/90-19 M/C 57H WT 666 2.5

3. IRC タイヤ GS-19 チューブレス 100/90-19 フロント T/L IRC

販売価格(税別)    
IRC IRC タイヤ GS-19 チューブレス 100/90-19 フロント T/L 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】パフォーマンスに優れるクラシカルなオンロードバイアス。スポーツ系コンパウンドを使用し、高いウェット性能と剛性感を両立。【用途】適応車種:HONDAGB350。フロント

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ タイプ タイヤ幅(mm) リム径(inch)
321659 1本 100/90-19 TL 100 19

戻る ページ 1 次へ