カワサキ エストレヤ [250cc] 2007-13年式 タイヤ

BJ250A Rドラム FI ■STD エストレヤRSとエストレヤカスタムが統合し、キャブからFIへ

カワサキ エストレヤ [250cc] 2007-13年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBK-BJ250A 原動機型式 BJ250AE 4st単気筒 空冷
フレームNo BJ250A - 083001 ~ 排気量 249
タイヤ
90/90 - 18 51P WT 110/90 - 17 60P WT
バッテリー FTX9-BS 全長 2,075
スプロケット
15 38 二次減速比 2.530
プラグ
DR8EA 本数 1
全幅 735
チェーン
サイズ 520 リンク数 102 備考
全高 1,030
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 146
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 1,260 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:1040/1055 ブレーキ前:ダイレクト(R)750
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
372±2.5
レベル
(mm)
150±2
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.80 L
フィルタ
交換時
2.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2007 ~ 2007 BJ250A 083001 ~ 086000 2007/2月 モデルチェンジ
FI採用。リアをドラムブレーキ装備の1車種へ統一。
タコメーターを追加した電気式二眼メーター、など。
カラー設定
・パールクリスタルホワイト×メタリックファントムシルバー
・キャンディファイアレッド×エボニー
・エボニー
2007 ~ 2007 BJ250A 083001 ~ 086000 カラー追加
星マークが印象的な新色。
・キャンディバーントオレンジ×パールクリスタルホワイト
2008 ~ 2008 BJ250A 086001 ~ 089000 2007/12月
カラー変更
・メタリックダークグリーン×ポーラホワイト
・メタリックマジェスティックレッド×ポーラホワイト
・キャンディプラズマブルー×エボニー
2008 ~ 2008 BJ250A 086001 ~ 089000 2008/4月
カラー追加
星入り丸形エンブレム。
・パールグラシアルブルー×パールクリスタルホワイト
2009 ~ 2010 BJ250A 089001 ~ 091000 20009/7月
カラー変更
・エボニー×メタリックムーンダストグレー
・メタリックダークグリーン×ポーラホワイト
2011 ~ 2011 BJ250A 091001 ~ 094000 2010/7月
立体エンブレム、水転写デカール採用。
カラー変更
・キャンディインペリアルブルー
・ポーラホワイト×キャンディバーントオレンジ
2012 ~ 2012 BJ250A 094001 ~ 2011/7月
カラー変更
・キャンディアラビアンレッド
・メタリックミッドナイトサファイアブルー
2013 ~ 2013 BJ250A 097001 ~ 2012/7月
ラインの入ったグラフィック、エンブレム。
カラー変更
・キャンディミスティックブルー
・パールスターダストホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

8件中 1件~8件

並び替え:

1. GP SERIES TT100GP DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 9,498 税込10,448
出荷目安:7日
DUNLOP(ダンロップ) GP SERIES TT100GP 1本
レビュー: 4.73(51)

【特長】マン島T.T.をはじめ、世界のレースシーンで数々の光栄に輝いたTT100の伝統のパターンをベースに、現代のテクノロジーを惜しみなく注入した、ビンテージスポーツ・タイヤ。<パターン>ダンロップの故郷、英国で高性能バイクに対応したハイグリップタイヤとして、1960年後半に開発されたTT100の伝統のパターンを継承。太く深いグループは排水性に優れ、ウエットで高いグリップ力を発揮します。<構造>装着マシンとの良好なマッチングをはかるため、タイヤサイズ別に”ダブルラジアス”と”シングルラジアス”を採用。スムーズで安定したハンドリングを実現しました。<コンパウンド>サーキットで熟成されたプロダクションレース用のコンパウンドをチューニングした”TT1GPコンパウンド”を採用。ストリートにおける性能を追求。低温時から強力で安定したグリップ力を発揮します。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
237769 1本 18 90/90-18M/C 51H 51H T/L

2. ACCOLADE AC01 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 12,980 税込14,278
3営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) ACCOLADE AC01 1本
レビュー: 5.00(1)

【特長】カスタムメイドのためのワンアイテム。クラシカルバイクでの楽しい走りが味わえるパタン、機能が持ち味。トラディショナルなパタンと、先進のタイヤテクノロジーを高次元でバランスさせた高性能カスタムギア。ビンテージバイクでトラディショナルな外観を志向し、高いグリップ性能を求めるお客様に。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ 速度記号/荷重表示
MCS05662 1本 18 90/90-18 F W/T 51H

3. ACCOLADE AC02 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 13,980 税込15,378
2営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) ACCOLADE AC02 1本
レビュー: 4.33(3)

【特長】カスタムメイドのためのワンアイテム。クラシカルバイクでの楽しい走りが味わえるパタン、機能が持ち味。トラディショナルなパタンと、先進のタイヤテクノロジーを高次元でバランスさせた高性能カスタムギア。ビンテージバイクでトラディショナルな外観を志向し、高いグリップ性能を求めるお客様に。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ
MCS00556 1本 R 17 110/90-17 R W

4. ACCOLADE AC01 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 11,980 税込13,178
2営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) ACCOLADE AC01 1本
レビュー: 5.00(1)

【特長】カスタムメイドのためのワンアイテム。クラシカルバイクでの楽しい走りが味わえるパタン、機能が持ち味。トラディショナルなパタンと、先進のタイヤテクノロジーを高次元でバランスさせた高性能カスタムギア。ビンテージバイクでトラディショナルな外観を志向し、高いグリップ性能を求めるお客様に。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ 速度記号/荷重表示
MCS05646 1本 18 90/90-18 F W 51P

5. GP SERIES TT100GP DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 11,980 税込13,178
4営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) GP SERIES TT100GP 1本
レビュー: 4.73(51)

【特長】マン島T.T.をはじめ、世界のレースシーンで数々の光栄に輝いたTT100の伝統のパターンをベースに、現代のテクノロジーを惜しみなく注入した、ビンテージスポーツ・タイヤ。<パターン>ダンロップの故郷、英国で高性能バイクに対応したハイグリップタイヤとして、1960年後半に開発されたTT100の伝統のパターンを継承。太く深いグループは排水性に優れ、ウエットで高いグリップ力を発揮します。<構造>装着マシンとの良好なマッチングをはかるため、タイヤサイズ別に”ダブルラジアス”と”シングルラジアス”を採用。スムーズで安定したハンドリングを実現しました。<コンパウンド>サーキットで熟成されたプロダクションレース用のコンパウンドをチューニングした”TT1GPコンパウンド”を採用。ストリートにおける性能を追求。低温時から強力で安定したグリップ力を発揮します。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
237759 1本 17 110/90-17M/C 60H 60H T/L

6. タイヤ GS-19 IRC

販売価格(税別) 7,998 税込8,798
出荷目安:8日
IRC タイヤ GS-19 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】クラシカルなバイクやヴィンテージバイクにフィットするパターンデザインを採用。スポーツ系コンパウンドを使用し、高いウェット性能と剛性感を両立。クラシックバイクやヴィンテージバイクでもグリップ性能の高いタイヤをお求めの方

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ タイプ 外径(Φmm) 標準リム幅(inch)
321703 1本 90/90-18 M/C 51S WT 623 2.15

7. タイヤ GS-19 IRC

販売価格(税別) 11,980 税込13,178
出荷目安:8日
IRC タイヤ GS-19 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】クラシカルなバイクやヴィンテージバイクにフィットするパターンデザインを採用。スポーツ系コンパウンドを使用し、高いウェット性能と剛性感を両立。クラシックバイクやヴィンテージバイクでもグリップ性能の高いタイヤをお求めの方

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ タイプ 外径(Φmm) 標準リム幅(inch)
321704 1本 110/90-17 M/C 60S WT 636 2.5

8. ACCOLADE AC02 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別)    
BRIDGESTONE(ブリヂストン) ACCOLADE AC02 1本
レビュー: 4.33(3)

【特長】カスタムメイドのためのワンアイテム。クラシカルバイクでの楽しい走りが味わえるパタン、機能が持ち味。トラディショナルなパタンと、先進のタイヤテクノロジーを高次元でバランスさせた高性能カスタムギア。ビンテージバイクでトラディショナルな外観を志向し、高いグリップ性能を求めるお客様に。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ 速度記号/荷重表示
MCS00448 1本 17 110/90-17 R W 60H

戻る ページ 1 次へ