カワサキ ヴェルシス 1000 SE [1000cc] 2019-20年式 ブレーキパッド NTB製

LZT00D 国内モデル FI ABS/KIBS

カワサキ ヴェルシス 1000 SE [1000cc] 2019-20年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BL-LZT00D 原動機型式 ZRT00DE 並列4気筒 水冷
フレームNo LZT00D - 000001 ~ 排気量 1,043
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YTX9-BS 全長 2,270
スプロケット
15 43 二次減速比 2.866
プラグ
CR9EIA-9 本数 4
全幅 950
チェーン
サイズ 525 リンク数 116 備考
全高 1,490
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 257
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
558±2.5 521±2.5
レベル
(mm)
119±2 76±2
種類 SS-47
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.20 L
フィルタ
交換時
3.80 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2019 ~ 2019 LZT00D 000001 ~ 005000 上級モデル(SEのみ国内導入)
2019/2月 モデルチェンジ
水冷4st4気筒DOHC4バルブ。
SHOWA共同開発KECS(カワサキエレクトロニックコントロールサスペンション)、KQS(カワサキクイックシフター)、インテグレーテッドライディングモード(スポーツ・ロード・レイン+マニュアル)、LEDコーナリングライト、TFT液晶メーター、スマートフォン接続機能など追加搭載。
全灯LED化。
ロングタイプウインドスクリーン採用。
カワサキ新特殊コーティング塗装ハイリーデュラブルペイント(傷を自己修復する特殊コーティング塗装)新採用。
STD共通で、水冷4st4気筒DOHC4バルブ。
電子制御スロットル採用。KCMF(カワサキコーナリングマネージメントファンクション)、KIBS(高精度ブレーキマネジメントシステム)、エレクトロニッククルーズコントロール搭載。
一般的なABSに加えKIBSを標準装備。
カラー設定
・エメラルドブレイズドグリーン×パールストームグレー
2020 ~ 2020 LZT00D 005001 ~ 上級モデル(SEのみ国内導入)
2019/10月
グラフィック変更。
カラー変更
・メタリックカーボングレー×メタリックスパークブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. 二輪車用ブレーキパッド NTB

販売価格(税別) 1,598 税込1,758
0営業日後以内
NTB 二輪車用ブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.42(132)

【特長】カッパーフリー(銅フリー)磨材を採用。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 パーツNo. 主な適合車種 適合メーカー RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
A61-017HN 1セット(2枚) 06435-KPB-016 CB600F2 ホーネットS 00(R) ホンダ 38

2. 二輪車用ブレーキパッド NTB

販売価格(税別) 1,698 税込1,868
3営業日後以内
NTB 二輪車用ブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.42(132)

【特長】カッパーフリー(銅フリー)磨材を採用。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 パーツNo. 主な適合車種 適合メーカー
A61-017SN 1セット(2枚) 43082-0091、59100-29820 スズキ/GSX‐R600K4~8(F)、GSX‐R1000K4~9(F) スズキ/カワサキ

3. 二輪車用ブレーキパッド NTB

販売価格(税別) 1,698 税込1,868
3営業日後以内
NTB 二輪車用ブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.42(132)

【特長】カッパーフリー(銅フリー)磨材を採用。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 パーツNo. 主な適合車種 適合メーカー
A61-022KN 1セット(2枚) 43082-0185 Z900RS ZR900C (R) カワサキ

4. 二輪車用ブレーキパッド NTB

販売価格(税別)    
NTB 二輪車用ブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.42(132)

【特長】カッパーフリー(銅フリー)磨材を採用。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 パーツNo. 主な適合車種 適合メーカー
A61-020KN 1セット(2枚) 43082-0113、43082-0144 Ninja1000/Z1000 ZXT00W/D ZRT00D (F) カワサキ

戻る ページ 1 次へ