カワサキ バルカン1700クラシック LT [1700cc] 2009-10年式 ブレーキパッド NTB製

海外モデル(北米仕様) FI ABS ■モデル名:VN1700-G9F/GAF

カワサキ バルカン1700クラシック LT [1700cc] 2009-10年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 4stV型2気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 1,699
タイヤ
130/90 B 16 67H 170/70 B 16 75H
バッテリー 全長 2,500
スプロケット
二次減速比
プラグ
現車確認(DPR6EA-9) 本数 4
全幅 1,025
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,155
ブレーキ
Wディスク-LR ディスク 備考
重量
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2009 ~ 2010 1700クラシックのプチツアラーモデル。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 二輪車用ブレーキパッド NTB

販売価格(税別) 1,598 税込1,758
0営業日後以内
NTB 二輪車用ブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.42(132)

【特長】カッパーフリー(銅フリー)磨材を採用。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 パーツNo. 主な適合車種 適合メーカー
A61-005KN 1セット(2枚) 43082-1178 ZR250 B1A/B1-B5 97~01(F)、B6-B8 02~04バリオスII(F) カワサキ

戻る ページ 1 次へ