カワサキ Ninja 250 [250cc] 2023-26年式 ブレーキパッド NTB製

EX250Y (タイ生産)FI ABS ■(STD)EX250YPFAN/PFBN/PFNN/TFAN ・(KRT)YRFAN/RFNN

カワサキ Ninja 250 [250cc] 2023-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BK-EX250Y 原動機型式 EX250PE 並列2気筒 水冷
フレームNo EX250Y - A33611 ~ 排気量 248
タイヤ
110/70 - 17 54H TL 140/70 - 17 66H TL
バッテリー FTX9-BS 全長 1,990
スプロケット
14 41 二次減速比 2.928
プラグ
SILMAR9B9 本数 2
全幅 710
チェーン
サイズ 520 リンク数 106 備考
全高 1,125
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 166
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 895 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:715/670
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.30 L
フィルタ
交換時
1.70 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2026 ~ 2026 EX250Y ~ STD ABS
2025/11月
グラフィック変更。
カラー変更
・ギャラクシーシルバー×キャンディパーシモンレッド(79E)
・メタリックカーボングレー×メタリックイエローイッシュグリーン(51A)
2023 ~ 2023 EX250Y A33611 ~ KRT Edition ABS
2023/2月
水冷4stDOHC4バルブ並列2気筒。
型式変更(2BK → 8BK)。平成32年(令和2年)排出ガス規制対応。
カラー&グラフィックの変更
・ライムグリーン×エボニー
2023 ~ 2023 EX250Y A33611 ~ STD ABS
2023/2月
カラー&グラフィックの変更
・メタリックマグネティックダークグレー×メタリックマットトワイライトブルー
・メタリックカーボングレー×メタリックマットカーボングレー
2024 ~ 2024 EX250Y A37511 ~ KRT Edition ABS
2023/9月
KawasakiRacingTeamロゴの変更。
カラー変更
・ライムグリーン×エボニー
2024 ~ 2025 EX250Y A37511 ~ STD ABS
2023/9月
カラー変更
・メタリックカーボングレー×メタリックマットカーボングレー

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 二輪車用ブレーキパッド NTB

販売価格(税別) 1,698 税込1,868
3営業日後以内
NTB 二輪車用ブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.42(132)

【特長】カッパーフリー(銅フリー)磨材を採用。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 パーツNo. 主な適合車種 適合メーカー
A61-018KN 1セット(2枚) 43082-0128 Ninjia250 EX250LFF、Ninja250SL BX250A、 カワサキ

戻る ページ 1 次へ