カワサキ W800 CAFE [800cc] 2019-21年式 ブレーキパッド RK JAPAN製

EJ800B ローハンドル・ビキニカウル FI ABS

カワサキ W800 CAFE [800cc] 2019-21年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BL-EJ800B 原動機型式 EJ800AE 並列2気筒 空冷
フレームNo EJ800B - 000001 ~ 排気量 773
タイヤ
100/90 - 18 56H WT 130/80 - 18 66H WT
バッテリー YTX12-BS(縦置) 全長 2,135
スプロケット
15 37 二次減速比 2.466
プラグ
CR8E 本数 2
全幅 825
チェーン
サイズ 520 リンク数 104 備考
全高 1,135
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 223
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 1,185 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:1060/1055
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
474±3
レベル
(mm)
107±2
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.70 L
フィルタ
交換時
2.90 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2019 ~ 2020 EJ800B 000001 ~ 024000 W800 CAFE ローハンドル(クラブマンスタイルM字形状)
2019/3月 フルモデルチェンジ
空冷4stSOHC4バルブ並列2気筒。
前後ディスクブレーキ採用。
アシスト&スリッパークラッチ、独立式スピードメータとタコメータ採用。ETC2.0車載器、ヘルメットロック標準装備。
クラブマンスタイルM字形状ハンドルバー採用。
ブラックアルマイトホイールリム。丸型ミラー。
CAFEのみ、ビキニカウル、ローポジションコンドルハンドル、シングルシート風デザインシート、タンクパッド、グリップヒーター標準装備。
カラー設定
・メタリックマグネシウムグレー×ギャラクシーシルバー
2021 ~ 2021 EJ800B 024001 ~ 2020/10月
グラフィック変更。
カラー変更
・メタリックグラファイトグレー×メタリックディアブロブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. Mega Alloy X PAD シンタード RK JAPAN

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
4営業日後以内
RK JAPAN Mega Alloy X PAD シンタード 1セット
レビュー: 4.72(80)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 メーカー 適合車種 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
838MA-X 1セット ホンダ、ヤマハ (HONDA)NSR50/80'93~、NS-1'93~
(YAMAHA)TZR50/R、TZM50R
NS-1 1993-1994年式:フロントに使用 40

2. Mega Alloy X PAD シンタード RK JAPAN

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
3営業日後以内
RK JAPAN Mega Alloy X PAD シンタード 1セット
レビュー: 4.72(80)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 メーカー 適合車種 主な適合車種
858MA-X 1セット カワサキ、スズキ (KAWASAKI)ゼファー750/1100RS'96~'99(右専用)
(SUZUKI)バンバン200'01・'02
ZRX400 1996-1997年式:フロント右側に使用

3. Fine Alloy 55 PAD セミメタル RK JAPAN

販売価格(税別) 3,500 税込3,850
3営業日後以内
RK JAPAN Fine Alloy 55 PAD セミメタル 1セット
レビュー: 4.64(33)

【特長】Fine Alloy 55。抜群のコントロールのし易さ。長距離派には有り難い気持ちの良さ。55%の銅フレークを配合したセミメタルパッド。低中速から高速まで安定した制動力と耐フェード性、ウェット時の安定性を発揮します。コントロール性とコストパフォーマンスを重視した設定の為、市街地走行の多い方にお奨めです。。メンテナンス。・ブレーキパットの摩擦材部分の厚みが、残り2mm以下になる前に必ず新品に交換して下さい。・ブレーキパットは必ず車種に適合した物を選定してください。・ブレーキパットへの切削、研磨等の加工は絶対に行わないで下さい。・交換作業の際、キャリパーやブレーキパットの洗浄には、必ず専用のケミカルを使用してください。ガソリン、灯油、防錆潤滑剤、シンナー等の有機溶剤は絶対に使用しないで下さい。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 他社参考品番(VESRAH) 適合車種 主な適合車種 適合メーカー
FA5 838 1セット KM250/2 (HONDA)NSR50/80'93~、NS-1'93~
(YAMAHA)TZR50/R、TZM50R
NSR50 1993-1994年式:フロントに使用 ホンダ、ヤマハ

4. Fine Alloy 55 PAD セミメタル RK JAPAN

販売価格(税別) 3,500 税込3,850
3営業日後以内
RK JAPAN Fine Alloy 55 PAD セミメタル 1セット
レビュー: 4.64(33)

【特長】Fine Alloy 55。抜群のコントロールのし易さ。長距離派には有り難い気持ちの良さ。55%の銅フレークを配合したセミメタルパッド。低中速から高速まで安定した制動力と耐フェード性、ウェット時の安定性を発揮します。コントロール性とコストパフォーマンスを重視した設定の為、市街地走行の多い方にお奨めです。。メンテナンス。・ブレーキパットの摩擦材部分の厚みが、残り2mm以下になる前に必ず新品に交換して下さい。・ブレーキパットは必ず車種に適合した物を選定してください。・ブレーキパットへの切削、研磨等の加工は絶対に行わないで下さい。・交換作業の際、キャリパーやブレーキパットの洗浄には、必ず専用のケミカルを使用してください。ガソリン、灯油、防錆潤滑剤、シンナー等の有機溶剤は絶対に使用しないで下さい。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 他社参考品番(VESRAH) 適合車種 主な適合車種 適合メーカー
FA5 858 1セット KM435 (KAWASAKI)ゼファー750/1100RS'96~'99(右専用)
(SUZUKI)バンバン200'01・'02
ZRX400 1996-1997年式:フロント右側に使用 カワサキ、スズキ

戻る ページ 1 次へ