カワサキ バルカンドリフター [400cc] 2000-02年式 ブレーキパッド RK JAPAN製
VN400D ■モデル名:VN400D2/D3/D4
カワサキ バルカンドリフター [400cc] 2000-02年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2000 ~ 2000 | VN400D 003001 ~ | カラー設定 ・POLAR WHITE (F1) ・DEEP GOOSEBERRY (Q6) |
| 2001 ~ 2001 | VN400D 008001 ~ 010000 | カラー設定 ・パールパープリッシュブラックマイカ |
| 2002 ~ 2002 | VN400D 010001 ~ | カラー設定 EBONY (H8) |
適合車種からパーツを絞込み検索
| 品番 | 内容量 | メーカー | 適合車種 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| 858MA-X | 1セット | カワサキ、スズキ | (KAWASAKI)ゼファー750/1100RS'96~'99(右専用) (SUZUKI)バンバン200'01・'02 |
ZRX400 1996-1997年式:フロント右側に使用 |
| 品番 | 内容量 | メーカー | 適合車種 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| 859MA-X | 1セット | カワサキ、スズキ | (KAWASAKI)ゼファー750/1100RS'96~'99(左専用) (SUZUKI)バンディット250V'95~'99 |
ZRX400 1996-1997年式:フロント左側に使用 |
【特長】Fine Alloy 55。抜群のコントロールのし易さ。長距離派には有り難い気持ちの良さ。55%の銅フレークを配合したセミメタルパッド。低中速から高速まで安定した制動力と耐フェード性、ウェット時の安定性を発揮します。コントロール性とコストパフォーマンスを重視した設定の為、市街地走行の多い方にお奨めです。。メンテナンス。・ブレーキパットの摩擦材部分の厚みが、残り2mm以下になる前に必ず新品に交換して下さい。・ブレーキパットは必ず車種に適合した物を選定してください。・ブレーキパットへの切削、研磨等の加工は絶対に行わないで下さい。・交換作業の際、キャリパーやブレーキパットの洗浄には、必ず専用のケミカルを使用してください。ガソリン、灯油、防錆潤滑剤、シンナー等の有機溶剤は絶対に使用しないで下さい。
| 品番 | 内容量 | 他社参考品番(VESRAH) | 適合車種 | 主な適合車種 | 適合メーカー |
|---|---|---|---|---|---|
| FA5 859 | 1セット | KM352 | (KAWASAKI)ゼファー750/1100RS'96~'99(左専用) (SUZUKI)バンディット250V'95~'99 |
ZRX400 1996-1997年式:フロント左側に使用 | カワサキ、スズキ |
【特長】Fine Alloy 55。抜群のコントロールのし易さ。長距離派には有り難い気持ちの良さ。55%の銅フレークを配合したセミメタルパッド。低中速から高速まで安定した制動力と耐フェード性、ウェット時の安定性を発揮します。コントロール性とコストパフォーマンスを重視した設定の為、市街地走行の多い方にお奨めです。。メンテナンス。・ブレーキパットの摩擦材部分の厚みが、残り2mm以下になる前に必ず新品に交換して下さい。・ブレーキパットは必ず車種に適合した物を選定してください。・ブレーキパットへの切削、研磨等の加工は絶対に行わないで下さい。・交換作業の際、キャリパーやブレーキパットの洗浄には、必ず専用のケミカルを使用してください。ガソリン、灯油、防錆潤滑剤、シンナー等の有機溶剤は絶対に使用しないで下さい。
| 品番 | 内容量 | 他社参考品番(VESRAH) | 適合車種 | 主な適合車種 | 適合メーカー |
|---|---|---|---|---|---|
| FA5 858 | 1セット | KM435 | (KAWASAKI)ゼファー750/1100RS'96~'99(右専用) (SUZUKI)バンバン200'01・'02 |
ZRX400 1996-1997年式:フロント右側に使用 | カワサキ、スズキ |
戻る ページ 1 次へ