カワサキ エリミネーター250 [250cc] 1989-98年式 ブレーキパッド RK JAPAN製

EL250A LX(スポークホイール)■モデル名:EL250C1/2/3/4/6/8

カワサキ エリミネーター250 [250cc] 1989-98年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EL250A 原動機型式 EX250EE 直列2気筒 水冷
フレームNo EL250A - 014001 ~ 排気量 248
タイヤ
100/90 - 17 55S WT 140/90 - 15 70S WT
バッテリー FB9L-A2(縦置) 全長 2,140
スプロケット
14 44 二次減速比 3.140
プラグ
CR8HSA 本数 2
全幅 665
チェーン
サイズ 520 リンク数 114 備考
全高 1,045
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 160
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯95
ケーブル長
クラッチ 1,025 チョーク 845 メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:920/830 ブレーキ前:ダイレクト(R)870
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 27w/8w 12V 5w
ガラス型式 S25 T10
口金形状 BAY15D ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.50 L
フィルタ
交換時
1.90 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1989 ~ 1989 EL250A 014001 ~ 018500 スポークホイール、グラブバー装備。
カラー設定
・コスミックスプレンダーレッド×キャンディワインレッド
・メタリックノクターンブルー×メタリックゼウスブルー
1990 ~ 1992 EL250A 018501 ~ カラー設定
・コスミックスプレンダーレッド×キャンディワインレッド
・メタリックソニックブルー×キャンディアトランティックブルー
1993 ~ 1993 EL250A 040001 ~ 042000 カラー設定
・コスミックスプレンダーレッド×キャンディワインレッド
・メタリックソニックブルー×キャンディアトランティックブルー
1994 ~ 1995 EL250A 042001 ~ 047000 カラー設定
・コスミックスプレンダーレッド×キャンディワインレッド
1996 ~ 1997 EL250A 047001 ~ 049000 カラー設定
・コスミックスプレンダーレッド×キャンディワインレッド
・メタリックソニックブルー×キャンディアトランティックブルー
1998 ~ 1998 EL250A 049001 ~ カラー設定
・ギャラクシーシルバー

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. Fine Alloy 55 PAD セミメタル RK JAPAN

販売価格(税別) 3,500 税込3,850
3営業日後以内
RK JAPAN Fine Alloy 55 PAD セミメタル 1セット
レビュー: 4.64(33)

【特長】Fine Alloy 55。抜群のコントロールのし易さ。長距離派には有り難い気持ちの良さ。55%の銅フレークを配合したセミメタルパッド。低中速から高速まで安定した制動力と耐フェード性、ウェット時の安定性を発揮します。コントロール性とコストパフォーマンスを重視した設定の為、市街地走行の多い方にお奨めです。。メンテナンス。・ブレーキパットの摩擦材部分の厚みが、残り2mm以下になる前に必ず新品に交換して下さい。・ブレーキパットは必ず車種に適合した物を選定してください。・ブレーキパットへの切削、研磨等の加工は絶対に行わないで下さい。・交換作業の際、キャリパーやブレーキパットの洗浄には、必ず専用のケミカルを使用してください。ガソリン、灯油、防錆潤滑剤、シンナー等の有機溶剤は絶対に使用しないで下さい。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 他社参考品番(VESRAH) 適合車種 主な適合車種 適合メーカー
FA5 817 1セット KM426 バルカン400B1-3'91~'95、GPZ900R~A6(F・R) GPZ250R 1985-1989年式:フロント/リアに使用 カワサキ

戻る ページ 1 次へ