カワサキ Ninja H2 SX/SE/SE+ [1000cc] 2018-20年式 ブレーキパッド DAYTONA(デイトナ)製

ZXT02A 国内モデル FI ABS ■STD・SE・SE+

カワサキ Ninja H2 SX/SE/SE+ [1000cc] 2018-20年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BL-ZXT02A 原動機型式 ZXT00NE 並列4気筒 水冷
フレームNo ZXT02A - 000001 ~ 排気量 998
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 190/55 ZR 17 75W TL
バッテリー YTZ10S 全長 2,135
スプロケット
18 44 二次減速比 2.444
プラグ
SILMAR9E9 本数 4
全幅 775
チェーン
サイズ 525 リンク数 120 備考
全高 1,025
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 256
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.50 L
フィルタ
交換時
4.30 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2018 ~ 2018 ZXT02A 000001 ~ 004000 SE ABS(260kg・高1260mm)ロングウインドスクリーン
2018/3月
H2 SX(ツアラー仕様)の上級モデル
フルカラーTFT液晶メーターパネル、LEDコーナリングライトなど機能、装備追加。
カラー設定
・エメラルドブレイズドグリーン
2018 ~ 2018 ZXT02A 000001 ~ 004000 STD ABS(256kg・高1205mm)
Ninja H2のツアラー仕様
2018/3月
水冷4st並列4気筒DOHC4バルブ。
新設計トレリスフレーム、タンデムライディングとパニアケース装着対応。
エレクトロニッククルーズコントロール、電子制御技術、灯火類オールLED、など。
2019 ~ 2019 ZXT02A 004001 ~ STD ABS(256kg・高1205mm)
Ninja H2のツアラー仕様
スーパーチャージャーロゴ変更。
2019/2月
カラー変更
・メタリックカーボングレー×メタリックマットカーボングレー
2019 ~ 2019 ZXT02A 004001 ~ 009000 SE ABS(260kg・高1260mm)ロングウインドスクリーン
2019/2月
H2 SX(ツアラー仕様)の上級モデル
カワサキ新特殊コーティング塗装ハイリーデュラブルペイント(傷を自己修復する特殊コーティング塗装)新採用。
スーパーチャージャーロゴ変更。
カラー変更
・エメラルドブレイズドグリーン×メタリックディアブロブラック
2019 ~ 2019 ZXT02A 004001 ~ 009000 SE+ ABS(262kg・高1260mm)ロングウインドスクリーン
2019/2月
H2 SX(ツアラー仕様)の最上級モデル
SX SE装備(フルカラーTFT液晶スクリーン、LEDコーナリングライトなど)に加え、ニンジャH2 SX SE+用にセミアクティブサス(SHOWA製電子制御)見直し、KECS(カワサキエレクトロニックコントロールサス)採用(カワサキ初電子制御リアプリロード調整機能搭載)。
brembo製FブレーキStylemaキャリパー装備。
カワサキ新特殊コーティング塗装ハイリーデュラブルペイント(傷を自己修復する特殊コーティング塗装)新採用。
カラー変更
・エメラルドブレイズドグリーン×メタリックディアブロブラック
2020 ~ 2020 ZXT02A 009001 ~ SE ABS(260kg・高1260mm)ロングウインドスクリーン
2019/10月
グラフィック変更。
カラー変更
・メタリックグラファイトグレー×メタリックディアブロブラック
2020 ~ 2020 ZXT02A 009001 ~ SE+ ABS(262kg・高1260mm)ロングウインドスクリーン
2019/10月
グラフィック変更。
カラー変更
・エメラルドブレイズドグリーン×メタリックディアブロブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

6件中 1件~6件

並び替え:

1. ハイパーシンタード DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 3,598 税込3,958
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ハイパーシンタード 1個
レビュー: 4.53(53)

【特長】一般走行での耐久性や快適性を重視。シンタードメタル系の特長でもある耐摩耗性能を更に磨き上げ、ゴールデンパッドに対して約10%の耐摩耗性能を向上。パッドの摩耗が少なく、ホイールも汚れにくい。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種 種類 適合メーカー
72451 1個 KLX125 2010-2016年式:フロントに使用 シンタードパッド カワサキ

2. ハイパーシンタード DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 3,598 税込3,958
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ハイパーシンタード 1個
レビュー: 4.53(53)

【特長】一般走行での耐久性や快適性を重視。シンタードメタル系の特長でもある耐摩耗性能を更に磨き上げ、ゴールデンパッドに対して約10%の耐摩耗性能を向上。パッドの摩耗が少なく、ホイールも汚れにくい。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種 種類 適合メーカー
72447 1個 GSX-R1000 2003-2004年式:フロントに使用(04年に適合) シンタードパッド スズキ

3. ハイパーパッド DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 2,498 税込2,748
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ハイパーパッド 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】手軽に交換できる、コスパ重視のスタンダードモデル。日常使いに十分な制動力を備えたエントリーモデル。レジン系の素材ながら雨天時の摩擦低下を抑制し、天候に左右されにくい安定性能を実現しました。握り始めの自然な効きと高いコストパフォーマンスで、純正パッドからの交換にも最適。低温時の安定性やローター攻撃性にも配慮した街乗り向けモデルです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 番号 適合車種
67806 1セット 通し番号:No.045 DT230ランツァ('97~'99)、KLX230R('20~'23)、D-トラッカー125('10~'15)等

4. ゴールデンパッドχ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 4,298 税込4,728
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ゴールデンパッドχ 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】思い通りの効きを、指先で操る。赤パッドを超える制御力とコントロール性能を両立。握り込みに応じてリニアに立ち上がる効きで、ワインディングやスポーツツーリングに最適です。制動力・コントロール性・ローター保護性のバランスに優れた、デイトナ定番のオールラウンドハイグレードモデル。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 番号 適合車種
66803 1セット 通し番号:No.045 TT250R('93~'99)、DT230ランツァ('97~'99)等

5. ゴールデンパッドχ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 4,298 税込4,728
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ゴールデンパッドχ 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】思い通りの効きを、指先で操る。赤パッドを超える制御力とコントロール性能を両立。握り込みに応じてリニアに立ち上がる効きで、ワインディングやスポーツツーリングに最適です。制動力・コントロール性・ローター保護性のバランスに優れた、デイトナ定番のオールラウンドハイグレードモデル。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 番号 適合車種
67589 1セット 通し番号:No.107 GSX1300Rハヤブサ('08~'12)、Ninja1000SX('20~'24)、Z900RS('17~'24)等

6. 赤パッド DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 3,198 税込3,518
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) 赤パッド 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】扱いやすく、握れば素直に効く。低温時でも安定した制御力を発揮し、街乗りや通勤に最適。レジン系パッドでありながら、雨天時の摩擦低下を最小限に抑え、安定した制動力を確保しています。握り始めからリニアに効く特性で、鳴きにくくローターにも優しい。初めての交換にもおすすめできる、信頼のロングセラーモデル。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 番号 適合車種
67432 1セット 通し番号:No.045 TT250R('93~'99)、KLX230R('20~'23)、D-トラッカー125('10~'15)等

戻る ページ 1 次へ