カワサキ バルカン1700ボイジャー [1700cc] 2009-17年式 ブレーキパッド KITACO製

海外モデル(北米仕様) FI ABS ■モデル名:VN1700-B9F/B9FA/BAF/BBF/BCF/BDF/BEF/BFF/BGF/BHF

カワサキ バルカン1700ボイジャー [1700cc] 2009-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 4stV型2気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 1,700
タイヤ
130/90 R 16 170/70 R 16
バッテリー 全長 2,560
スプロケット
二次減速比
プラグ
/ 本数
全幅 995
チェーン
サイズ リンク数 備考
全高 1,550
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 402
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2009 ~ 2017

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. SBSブレーキパッド KITACO

販売価格(税別) 4,998 税込5,498
2営業日後以内
KITACO SBSブレーキパッド 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量
777-0631050 1個

戻る ページ 1 次へ