カワサキ Ninja 1000 [1000cc] 2011-13年式 ブレーキパッド FERODO(フェロード)製

ZXT00G 東南アジア仕様

カワサキ Ninja 1000 [1000cc] 2011-13年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZXT00G/H 原動機型式 ZRT00DE 並列4気筒 水冷
フレームNo ZXT00G - 000001 ~ 排気量
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 190/50 ZR 17 73W TL
バッテリー YTX9-BS(縦置) 全長 2,105
スプロケット
15 41 二次減速比 2.733
プラグ
CR9EIA-9 本数 4
全幅 790
チェーン
サイズ 525 リンク数 112 備考
全高 1,170
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 228
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
492±2.5
レベル
(mm)
91±2.0
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.20 L
フィルタ
交換時
3.80 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2011 ~ 2011 ZXT00G ~ (ZX1000H)
STD ABS(231kg)
カラー設定
・キャンディファイアレッド
・キャンディライムグリーン
2012 ~ 2012 ZXT00G ~ (ZX1000G)
STD ABS無し
カラー変更
・メタリックスパークブラック×メタリックフラットミクロングレー
・キャンディライムグリーン
2012 ~ 2012 ZXT00G ~ (ZX1000H)
STD ABS
カラー変更
・キャンディライムグリーン
・メタリックスパークブラック×メタリックフラットミクロングレー
2013 ~ 2013 ZXT00G ~ (ZX1000G)
STD ABS無し
カラー変更
・キャンディライムグリーン×メタリックスパークブラック
・パールスターダストホワイト×メタリックスパークブラック
2013 ~ 2013 ZXT00G ~ (ZX1000H)
STD ABS
カラー変更
・パールスターダストホワイト×メタリックスパークブラック
・キャンディライムグリーン×メタリックスパークブラック
2011 ~ 2011 ZXT00G 000001 ~ (ZX1000G)
STD ABS無し(228kg)
東南アジア仕様(欧州仕様はZ1000SX)
2011/1月
2010フルモデルチェンジのZ1000の車体とエンジンをベースとし、フルカウルのスポーツモデル。
楕円サブスロットルバルブ採用。
高さ調整式スクリーン採用。シート下収納スペース(Z1000の2倍)、大容量燃料タンク(19L)、F/Rウレタンシート採用、など。
カラー設定
・キャンディライムグリーン
・キャンディファイアレッド

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. シンターグリップ FERODO(フェロード)

販売価格(税別)    
FERODO(フェロード) シンターグリップ 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】高温域での制動力、パッドの耐久性、ディスクローターへの攻撃性とも、ストリートパフォーマンス重視のスポーツアイテム。ストリートでスポーティーなライディングを望むライダーへ。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 適合メーカー 適合 シリーズ グレード
FDB2178ST 1セット SUZUKI/KAWASAKI/HYOSUNG/ ステンレス製のみ シンタード ST(シンターグリップ)

2. プラチナム FERODO(フェロード)

販売価格(税別)    
FERODO(フェロード) プラチナム 1セット
レビュー: 3.82(11)

【特長】世界のレーシングシーンで培われた技術を駆使し、トータルバランスの高いストリート専用パッド。フェロード独自の工程を経て開発され、パッドの長寿命という特徴を保ちながら、制動性が高く、安定性のあるブレーキングを実現。The No.1 Performance。一般公道において高性能を発揮するオルガニックノンアスベスト材を使用。初期制動力・コントロール性、ともに高いトータルバランスを持ったパフォーマンスの高いストリート専用パッド。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 適合メーカー 適合 シリーズ グレード
FDB2012P 1セット KAWASAKI/ ステンレス製/鋳鉄 オーガニック P(プラチナム)

3. レーシング FERODO(フェロード)

販売価格(税別)    
FERODO(フェロード) レーシング 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量
FDB2178XRAC 1セット

4. シンターグリップ FERODO(フェロード)

販売価格(税別)    
FERODO(フェロード) シンターグリップ 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】高温域での制動力、パッドの耐久性、ディスクローターへの攻撃性とも、ストリートパフォーマンス重視のスポーツアイテム。ストリートでスポーティーなライディングを望むライダーへ。The Next Generation。高速道路から峠道、スポーツライディングを 愛するライダーへ。ドライ・ウェットでも優 れた制動力を発揮し、パッドの耐久性ディス クへの攻撃性ともハイレベルなコストパフォーマンスの高いスポーツパッド。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 適合メーカー 適合 シリーズ グレード
FDB2012ST 1セット KAWASAKI/ ステンレス製のみ シンタード ST(シンターグリップ)

戻る ページ 1 次へ