カワサキ W650 [650cc] 2001-03年式 ブレーキパッド FERODO(フェロード)製

EJ650A ローハンドル ■STD(EJ650C) ・クロームバージョン(EJ650E)

カワサキ W650 [650cc] 2001-03年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-EJ650A 原動機型式 EJ650AE 並列2気筒 空冷
フレームNo EJ650A - 030001 ~ 046000 排気量 675
タイヤ
100/90 - 19 57H WT 130/80 - 18 66H WT
バッテリー YTX14-BS(-C4)・YTX12-BS(C5) 全長 2,180
スプロケット
15 38 二次減速比 2.533
プラグ
CR8E 本数 2
全幅 780
チェーン
サイズ 525 リンク数 104 備考
全高 1,075
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 211
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯118
ケーブル長
クラッチ 1,350 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:1180/1160 ブレーキ前:ダイレクト(R)850
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
400±4
レベル
(mm)
112±2
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.50 L
フィルタ
交換時
2.80 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2001 ~ 2001 EJ650A 030001 ~ 037000 STD
2001/3月 マイナーチェンジ
空冷4stOHC4バルブ並列2気筒(バーチカルツイン)。50ps。
フロント廻り変更。フロントフォーク構造変更。
排ガス浄化KLEENシステム採用。
シート表皮、タンクパッド形状と構造変更、など。
カラー変更
・キャンディカーディナルレッド×メタリックシャンパンゴールド
・エボニー×パールラスターベージュ
2002 ~ 2002 EJ650A 037001 ~ 041000 STD
2002/2月
カラー継続
・キャンディカーディナルレッド×メタリックシャンパンゴールド
・エボニー×パールラスターベージュ
2003 ~ 2003 EJ650A 041001 ~ 046000 STD
2003/2月
カラー変更
・メタリッククレモナオリーブ×ギャラクシーシルバータイプ2(新色)
・キャンディカーディナルレッド×メタリックシャンパンゴールド
2003 ~ 2003 EJ650A 041001 ~ 046000 クロームバージョン
2003/7月
外装メッキパーツ類を装備した特別限定モデル。
・エボニー×クローム

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. ECO Friction FERODO(フェロード)

販売価格(税別)    
FERODO(フェロード) ECO Friction 1セット
レビュー: 5.00(1)

【特長】アージェントからの進化系ブレーキパッド。耐久性とウェット性能を向上させ、より安心感のあるブレーキパッドへ。長寿命とコストパフォーマンスを両立。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 シリーズ 適合車種
FDB2049EF 1セット Eco Friction 【スズキ】VZR 1800 イントルーダー C1800 ”06~09”(R)、VZ 1600 マローダー ”04~”(R)、M1500 イントルーダー ”08~”(F)、M1500 イントルーダー ”08~”(R)、VL 1500 ”02~03”(F右)、VL 1500 ”02~03”(R)、C1500 イントルーダー ”05~09”(F右)、C1500 イントルーダー ”13~”(R)、V-STROM 1000 ”02~10”(F右)、イントルーダークラシック 800 ”01~02”(F)、デスペラード 800 / X ”97~99”(F)、GSR 750 / ABS ”11~”(F右)、GSX 750 F ”98~06”(F右)、DL 650 V-STROM / XT ABS ”04~”(F右)、GLADIUS / ABS ”09~”(F右)、SV 650 / S ”99~”(F右)、XF 650 FREEWIND ”97~02”(F)、GSF 600 バンディット ”00~”(F右)、SV 400 / S ”98~99”(F)、SV 400 / S ”00~05”(F右)、イントルーダークラシック400 ”01~10”(F)、デスペラード400/X ”96~99”(F)、ブルーバード 400 ”05~14”(F)、GSX 250 FX ”02~05”(F)、バンバン 200 ”02~10”(F)、【カワサキ】バルカン 1500 クラシック Fi ”00~01”(R)、バルカン 1500 クラシックツアラー ”98~99”(F右)、バルカン 1500 クラシックツアラーFi ”00~01”(F右)、バルカン 1500 クラシックツアラーFi ”00~01”(R)、バルカン 1500 ドリフター ”99~03”(R)、バルカン 1500 ミーンストリーク ”01~03”(R)、GPZ 1100 ”98~00”(F右)、ゼファー 1100 RS ”96~03”(F右)、バルカン 900 クラシック / カスタム ”07~”(R)、W 800 ”11~15”(F)、Z 750 / S ”04~06”(F右)、Z 750 / Z 750 S ”04~06”(F右)、ZR-7 / ZR-7S ”99~05”(F右)、ZR-7 / ZR-7S ”99~05”(R)、ゼファー 750 RS ”96~02”(F右)、Ninja 650 ”12~15”(F右)、Ninja 650 R ”09~11”(F右)、VERSYS / ABS ”07~13”(F右)、W650 ”99~08”(F)、ER-6f ”06~11”(F右)、ER-6n ”06~11”(F右)、ER-4n / ABS ”11~”(F右)、Ninja 400 R / ABS ”11~”(F右)、W 400 ”06~08”(F)、ZRX 400 / Ⅱ ”96~97”(F右)、ゼファー 400 χ ”96~”(F右)、250 TR ”02~11”(F)、エストレア ”07~14”(F)、バリオス Ⅱ ”97~06”(F)

2. プラチナム FERODO(フェロード)

販売価格(税別)    
FERODO(フェロード) プラチナム 1セット
レビュー: 3.82(11)

【特長】世界のレーシングシーンで培われた技術を駆使し、トータルバランスの高いストリート専用パッド。フェロード独自の工程を経て開発され、パッドの長寿命という特徴を保ちながら、制動性が高く、安定性のあるブレーキングを実現。The No.1 Performance。一般公道において高性能を発揮するオルガニックノンアスベスト材を使用。初期制動力・コントロール性、ともに高いトータルバランスを持ったパフォーマンスの高いストリート専用パッド。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 適合メーカー 適合 シリーズ グレード
FDB2049P 1セット SUZUKI/KAWASAKI ステンレス製/鋳鉄 オーガニック P(プラチナム)

3. シンターグリップ FERODO(フェロード)

販売価格(税別)    
FERODO(フェロード) シンターグリップ 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】高温域での制動力、パッドの耐久性、ディスクローターへの攻撃性とも、ストリートパフォーマンス重視のスポーツアイテム。ストリートでスポーティーなライディングを望むライダーへ。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 適合メーカー 適合 シリーズ グレード
FDB2049ST 1セット SUZUKI/KAWASAKI ステンレス製のみ シンタード ST(シンターグリップ)

4. プラチナム/DX(ロード・オフロード) FERODO(フェロード)

販売価格(税別)    
FERODO(フェロード) プラチナム/DX(ロード・オフロード) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】フェロード世界レーシングプログラムで培われた技術を駆使し、高性能を求めるロードライダー向け、トータルバランスの高いストリート専用パッド。フェロード独自の工程を経て開発され、パッドの長寿命という特長を保ちながら、制動性が高く、安定性のあるブレーキングを実現。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 寸法(mm) 主な適合車種
FDB2049P 1個 133.6×36.5×8.4/109.2×44×8.4 Kawasaki 250TR (02~08) Front

戻る ページ 1 次へ