カワサキ エプシロン250 [250cc] 2006-07年式 ブレーキパッド Vesrah製

CJ43B ■モデル名:SC250B6F

カワサキ エプシロン250 [250cc] 2006-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-CJ43B 原動機型式 J436 4st単気筒
フレームNo CJ43B - 101595 ~ 排気量 249
タイヤ
110/90 - 13 55P TL 130/70 - 13 57P TL
バッテリー FT12A-BS(横置) 全長 2,260
スプロケット
二次減速比
プラグ
CR7EK 本数 1
全幅 760
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,235
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考 フロントに2SET使用
重量 192
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 1250 ブレーキ後 備考 スロットル:1530/1490 ブレーキ後:ジョイント迄600
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ HS1
テイルライト
定格 12V 21w 12V 5w
ガラス型式 S25 T10
口金形状 BA15S ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
284
レベル
(mm)
96
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.90 L
フィルタ
交換時
2.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2006 ~ 2007 CJ43B ~ ニューグラフィックの採用
イモビライザーを標準装備
2006 ~ 2007 CJ43B 101595 ~ SUZUKI スカイウェイブ250タイプSOEM
新グラフィックの採用。
イモビライザーを標準装備。

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrah

販売価格(税別) 4,798 税込5,278
出荷目安:7日
Vesrah ブレーキパッド(レジンパッド) 1セット
レビュー: 4.62(16)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合車種
SD-356 1セット 43082-S016 SUZUKI/AN250(03-06年式)R、SUZUKI/AN250(01-02年式)R、SUZUKI/AN250S(03-06年式)R、SUZUKI/AN250SS(05-06年式)R、SUZUKI/AN250Z(03-06年式)R、SUZUKI/AN250Z(01-02年式)R、SUZUKI/AN400(00-06年式)R、SUZUKI/AN400S(04-06年式)R、SUZUKI/AN400SS(06年式)R、SUZUKI/AN400Z(01-06年式)R、KAWASAKI/SC250(04-06年式)R SUZUKI/AN250(03-06年式)R、SUZUKI/AN250(01-02年式)R、SUZUKI/AN250S(03-06年式)R、SUZUKI/AN250SS(05-06年式)R、SUZUKI/AN250Z(03-06年式)R、SUZUKI/AN250Z(01-02年式)R、SUZUKI/AN400(00-06年式)R、SUZUKI/AN400S(04-06年式)R、SUZUKI/AN400SS(06年式)R、SUZUKI/AN400Z(01-06年式)R、KAWASAKI/SC250(04-06年式)R

2. ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrah

販売価格(税別) 4,798 税込5,278
出荷目安:7日
Vesrah ブレーキパッド(レジンパッド) 1セット
レビュー: 4.62(16)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合車種
SD-353 1セット 1CR-W0045-00 SUZUKI/AN250(03-06年式)F、SUZUKI/AN250(98-00年式)F、SUZUKI/AN250(01-02年式)F、SUZUKI/AN250S(03-06年式)F、SUZUKI/AN250SS(05-06年式)F、SUZUKI/AN250U(98-00年式)F、SUZUKI/AN250Z(03-06年式)F、SUZUKI/AN250Z(00年式)F、SUZUKI/AN250Z(01-02年式)F、SUZUKI/AN400(99年式)F、SUZUKI/AN400(00-06年式)F、SUZUKI/AN400S(04-06年式)F、SUZUKI/AN400SS(06年式)F、SUZUKI/AN400Z(00年式)F、SUZUKI/AN400Z(01-06年式)F、YAMAHA/FJR1300(14-15年式)F、YAMAHA/FJR1300A(06-16年式)F、YAMAHA/FJR1300AE(06-07年式)F、YAMAHA/FJR1300AE(08-09年式)F、YAMAHA/FJR1300AS(06-16年式)F、YAMAHA/FJR1300E(14年式)F、YAMAHA/FJR1300ES(15-17年式)F、KAWASAKI/SC250(02-03年式)F、KAWASAKI/SC250(04-06年式)F、DAELIM/B-Bone 125Fi(09-13年式)F、DAELIM/S1-125(06-10年式)F、DAELIM/SL125 Otello Fi(07-09年式)F、DAELIM/SQ125 S2(07-09年式)F、DAELIM/SV125 S3(11-15年式)F、SANYANG(SYM)/GT 500(04年式)F、TRIUMPH/Daytona(05-06年式)F、TRIUMPH/Trophy SE(13-17年式)F、TRIUMPH/Trophy SE(13-15年式)F SUZUKI/AN250(03-06年式)F、SUZUKI/AN250(98-00年式)F、SUZUKI/AN250(01-02年式)F、SUZUKI/AN250S(03-06年式)F、SUZUKI/AN250SS(05-06年式)F、SUZUKI/AN250U(98-00年式)F、SUZUKI/AN250Z(03-06年式)F、SUZUKI/AN250Z(00年式)F、SUZUKI/AN250Z(01-02年式)F、SUZUKI/AN400(99年式)F、SUZUKI/AN400(00-06年式)F、SUZUKI/AN400S(04-06年式)F、SUZUKI/AN400SS(06年式)F、SUZUKI/AN400Z(00年式)F、SUZUKI/AN400Z(01-06年式)F、YAMAHA/FJR1300(14-15年式)F、YAMAHA/FJR1300A(06-16年式)F、YAMAHA/FJR1300AE(06-07年式)F、YAMAHA/FJR1300AE(08-09年式)F、YAMAHA/FJR1300AS(06-16年式)F、YAMAHA/FJR1300E(14年式)F、YAMAHA/FJR1300ES(15-17年式)F、KAWASAKI/SC250(02-03年式)F、KAWASAKI/SC250(04-06年式)F、DAELIM/B-Bone 125Fi(09-13年式)F、DAELIM/S1-125(06-10年式)F、DAELIM/SL125 Otello Fi(07-09年式)F、DAELIM/SQ125 S2(07-09年式)F、DAELIM/SV125 S3(11-15年式)F、SANYANG(SYM)/GT 500(04年式)F、TRIUMPH/Daytona(05-06年式)F、TRIUMPH/Trophy SE(13-17年式)F、TRIUMPH/Trophy SE(13-15年式)F

3. ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

販売価格(税別) 5,998 税込6,598
出荷目安:7日
Vesrah ブレーキパッド(シンタードメタル) 1セット
レビュー: 4.44(9)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合車種
VD-353JL 1セット 1CR-W0045-00 エプシロン250 2002-2003年式:フロントに使用 SUZUKI/AN250(03-06年式)F、SUZUKI/AN250(98-00年式)F、SUZUKI/AN250(01-02年式)F、SUZUKI/AN250S(03-06年式)F、SUZUKI/AN250SS(05-06年式)F、SUZUKI/AN250U(98-00年式)F、SUZUKI/AN250Z(03-06年式)F、SUZUKI/AN250Z(00年式)F、SUZUKI/AN250Z(01-02年式)F、SUZUKI/AN400(99年式)F、SUZUKI/AN400(00-06年式)F、SUZUKI/AN400S(04-06年式)F、SUZUKI/AN400SS(06年式)F、SUZUKI/AN400Z(00年式)F、SUZUKI/AN400Z(01-06年式)F、YAMAHA/FJR1300(14-15年式)F、YAMAHA/FJR1300A(06-16年式)F、YAMAHA/FJR1300AE(06-07年式)F、YAMAHA/FJR1300AE(08-09年式)F、YAMAHA/FJR1300AS(06-16年式)F、YAMAHA/FJR1300E(14年式)F、YAMAHA/FJR1300ES(15-17年式)F、KAWASAKI/SC250(02-03年式)F、KAWASAKI/SC250(04-06年式)F、DAELIM/B-Bone 125Fi(09-13年式)F、DAELIM/S1-125(06-10年式)F、DAELIM/SL125 Otello Fi(07-09年式)F、DAELIM/SQ125 S2(07-09年式)F、DAELIM/SV125 S3(11-15年式)F、SANYANG(SYM)/GT 500(04年式)F、TRIUMPH/Daytona(05-06年式)F、TRIUMPH/Trophy SE(13-17年式)F、TRIUMPH/Trophy SE(13-15年式)F

戻る ページ 1 次へ