カワサキ ZX-4 [400cc] 1988-89年式 ブレーキパッド Vesrah製

ZX400G ■モデル名:ZX400-G1/G1A/G1B

カワサキ ZX-4 [400cc] 1988-89年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZX400G 原動機型式 ZX400GE 直列4気筒 水冷
フレームNo ZX400G - 000001 ~ 排気量 398
タイヤ
110/70 R 17 54H TL 140/60 R 18 64H TL
バッテリー YB12A-AK(センサー付)(縦置) 全長 2,035
スプロケット
15 44 二次減速比 2.933
プラグ
CR9EK 本数 4
全幅 715
チェーン
サイズ 520 リンク数 106 備考
全高 1,130
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 152
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯95
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 27w/8w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.80 L
フィルタ
交換時
3.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1988 ~ 1989 ZX400G ~
1988 ~ 1989 ZX400G 000001 ~
1988 ~ 1989 ZX400G 000001 ~
1988 ~ 1989 ZX400G 000001 ~ フルモデルチェンジ
GPX400Rの派生ではなく、全く別のプラットフォームで作られたバイク。
アルミツインスパーのe-BOXフレーム、サイドカムチェーン、フルカウル、など。

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrah

販売価格(税別) 4,798 税込5,278
出荷目安:7日
Vesrah ブレーキパッド(レジンパッド) 1セット
レビュー: 4.62(16)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合車種
SD-430 1セット 43082-1075 SUZUKI/RGV250(90年式)R、SUZUKI/RGV250(91-94年式)R、SUZUKI/RGV250(96年式)R、KAWASAKI/EX250(88年式)F&R、KAWASAKI/EX250(87-07年式)R、KAWASAKI/KR250(88-89年式)F&R、KAWASAKI/KR250(89年式)R、KAWASAKI/KR250(90-91年式)R、KAWASAKI/ZX250(89-90年式)F&R、KAWASAKI/ZX250(91-97年式)F、KAWASAKI/ZX250(91年式)F、KAWASAKI/ZR400(92-95年式)F、KAWASAKI/ZR400(89-92年式)R、KAWASAKI/ZX400(87年式)F、KAWASAKI/ZX400(89年式)F、KAWASAKI/ZX400(88年式)F&R、KAWASAKI/EX500(94-03年式)F、KAWASAKI/ZR550(90-92年式)R SUZUKI/RGV250(90年式)R、SUZUKI/RGV250(91-94年式)R、SUZUKI/RGV250(96年式)R、KAWASAKI/EX250(88年式)F&R、KAWASAKI/EX250(87-07年式)R、KAWASAKI/KR250(88-89年式)F&R、KAWASAKI/KR250(89年式)R、KAWASAKI/KR250(90-91年式)R、KAWASAKI/ZX250(89-90年式)F&R、KAWASAKI/ZX250(91-97年式)F、KAWASAKI/ZX250(91年式)F、KAWASAKI/ZR400(92-95年式)F、KAWASAKI/ZR400(89-92年式)R、KAWASAKI/ZX400(87年式)F、KAWASAKI/ZX400(89年式)F、KAWASAKI/ZX400(88年式)F&R、KAWASAKI/EX500(94-03年式)F、KAWASAKI/ZR550(90-92年式)R

2. ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

販売価格(税別) 5,998 税込6,598
出荷目安:7日
Vesrah ブレーキパッド(シンタードメタル) 1セット
レビュー: 4.44(9)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合車種
VD-430JL 1セット 43082-1075 ザンザス 1992-1995年式:フロントに使用 SUZUKI/RGV250(90年式)R、SUZUKI/RGV250(91-94年式)R、SUZUKI/RGV250(96年式)R、KAWASAKI/EX250(88年式)F&R、KAWASAKI/EX250(87-07年式)R、KAWASAKI/KR250(88-89年式)F&R、KAWASAKI/KR250(89年式)R、KAWASAKI/KR250(90-91年式)R、KAWASAKI/ZX250(89-90年式)F&R、KAWASAKI/ZX250(91-97年式)F、KAWASAKI/ZX250(91年式)F、KAWASAKI/ZR400(92-95年式)F、KAWASAKI/ZR400(89-92年式)R、KAWASAKI/ZX400(87年式)F、KAWASAKI/ZX400(89年式)F、KAWASAKI/ZX400(88年式)F&R、KAWASAKI/EX500(94-03年式)F、KAWASAKI/ZR550(90-92年式)R

戻る ページ 1 次へ