カワサキ ZZR1400 [1400cc] 2008-11年式 ブレーキパッド Metallico製
ZXT40C マレーシア(欧州/北米)■STD
カワサキ ZZR1400 [1400cc] 2008-11年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2008 ~ 2008 | ZXT40C ~ | 北米仕様 Special Edition ・メタリックフラットスパークブラック |
| 2009 ~ 2009 | ZXT40C ~ | 北米/マレーシア仕様 Special Edition ・キャンディパートンオレンジ |
| 2011 ~ 2011 | ZXT40C ~ | 欧州仕様はABS付きのみ。 カラー変更 ・エボニー ・キャンディライムグリーン×エボニー ・GREグリーン ※北米仕様はGRNグリーンのみ。 |
| 2008 ~ 2008 | ZXT40C 000001 ~ 011000 | STD マレーシア仕様 マイナーチェンジ ユーロ3規制適合。 FI、吸排気系、ピストンプロフィールなど改良。 セッティング見直し、触媒付き。 フレームやエンジンパーツなど変更でフルモデルチェンジに近い。 カラー設定 ・メタリックミッドナイトサファイアブルー(北米) ・アトミックシルバー(北米/欧州) ・メタリックミッドナイトサファイアブルー(マレーシア/欧州) ・キャンディカーディナルレッド(マレーシア/欧州)) ・メタリックディアブロブラック(マレーシア/欧州)) |
| 2009 ~ 2009 | ZXT40C 011001 ~ 020000 | マレーシア仕様のみアシストグリップ。 欧州、北米仕様はウエイトキャップ。 カラー変更 ・キャンディダイヤモンドレッド(欧州/マレーシア) ・メタリックディアブロブラック(欧州/マレーシア) |
| 2010 ~ 2010 | ZXT40C 020001 ~ | 欧州仕様がABS付きのみになる。 カラー変更 ・メタリックスパークブラック×フラットスーパーブラック ・メタリックムーンダストグレー×フラットスーパーブラック ・REDレッド ※北米仕様はREDレッドのみ。 |
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】【メタリカとは】先進のセラミックカーボン焼結 PAD!!メタリカ・ブレーキパットは握力があまり無くても大丈夫!と女性ライダーにも大人気です。現在、実にたくさんの種類のブレーキパッドがありますが、全ての面において優れているものはなかなか無いのが実状です。メタリカ・ブレーキパッドは、「カーボンメタルパッドの制動力と耐久性」「焼結パッドの安定性とコントロール性」という面に着目し、この2つを融合さることによって史上最強のブレーキパッドを作るというコンセプトで開発されました。カーボンディスクを彷彿させる強烈な制動力◇ 真夏のレースにも耐えうる耐フェード性。一般ストリートからロードレースまで変わらぬ性能を発揮する安定性。カーボンメタルパッドゆずりの耐久性・ローターへの優しさ。moto GPライダーをも、うならせた高いコントロール性。ライダーの指先をつねにリニアに変化する減速G。それがメタリカ・ブレーキパッドです!◇ 天候や温度に関係なく、常に最高のパフォーマンスを発揮します。(ウエット特性でも安心感があると評価されています)。極寒のストリートから酷暑の耐久レースといったあらゆる実用温度で効力を発揮し、逸品なコントロール性が特徴です。ライダーは常に安心感をもって強力にブレーキをかけ、また思い通りにリリースすることが可能です。メタリカは慣らし走行が必要ありません。新品装着後すぐに70%以上の効力を発揮します。◇ ローターに対して様々な素材皮膜を形成し、ローターへの攻撃性を防いでいます。◇ メタリカに含まれた特殊素材などによりローターの掃除もおこなっています。(時々パットのスリット部分に溜まった汚れを除去しますとより効果的です)◇ ローターの材質は問いません!当然のことですがその材質により効きは若干変化します。非常にロングライフです。鈴鹿8時間やモテギ7耐でほとんどのチームが無交換!。ストリートでは2万キロ以上の無交換例もあります。ほとんどのパットがサーキット走行などの熱の上がった状態になると急激に消耗が激しくなりますが、メタリカはあらゆる温度域で非常に優れた耐久性を誇ります。高性能、安心感、ローターやパットの交換サイクルなどをトータルで判断すると極めてリーズナブルといえます。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 | 材質 | 種類 |
|---|---|---|---|---|
| 7547-Spec03 | 1セット | KAWASAKI:1400GTR/ZZR1400(07-)、Z1000(ZR1000)(07-09)、ZX-14/ZX-14R(07-)、ZX-6R(07-13) | シンタードメタルを中心とした特殊金属材(ノンアスベスト) | シンタードパッド |
戻る ページ 1 次へ