カワサキ Z1 [900cc] 1972-75年式 ブレーキパッド

72-74モデル 前輪S-DISC ■モデル名:Z1/Z1A/Z1B

カワサキ Z1 [900cc] 1972-75年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 Z1E 並列4気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 903
タイヤ
3.25 - 19 54H WT 4.00 - 18 64H WT
バッテリー YB14L-A2(縦置) 全長 2,200
スプロケット
二次減速比
プラグ
B8ES 本数 4
全幅 865
チェーン
サイズ 630 リンク数 92 備考
全高 1,170
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 230
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ 1,200 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:990/1000 ブレーキ前:ジョイント迄400
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.50 L
フィルタ
交換時
3.70 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1972 ~ 1973 初期型(73年7月まで)
1973 ~ 1974 74年7月まで
1974 ~ 1975 74年8月よりチェーン給油装置廃止、シールチェーン採用

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. 赤パッド DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 4,498 税込4,948
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) 赤パッド 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】扱いやすく、握れば素直に効く。低温時でも安定した制御力を発揮し、街乗りや通勤に最適。レジン系パッドでありながら、雨天時の摩擦低下を最小限に抑え、安定した制動力を確保しています。握り始めからリニアに効く特性で、鳴きにくくローターにも優しい。初めての交換にもおすすめできる、信頼のロングセラーモデル。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 番号 適合車種
67664 1セット 通し番号:No.080 GT380('74~'77) 900 Super Four('72) 750SS('72~'75) 750RS('73~'75) 等

2. ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrah

販売価格(税別)    
Vesrah ブレーキパッド(レジンパッド) 1セット
レビュー: 4.62(16)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合車種
SD-401 1セット 43050-002 A KAWASAKI/400SS(73年式)F、KAWASAKI/H1(71年式)F、KAWASAKI/H1(73-75年式)F、KAWASAKI/H1(69年式)F、KAWASAKI/H1(72年式)F、KAWASAKI/W3(73年式)F、KAWASAKI/750RS(73年式)F、KAWASAKI/H2(72-75年式)F、KAWASAKI/Z2(73年式)F、KAWASAKI/Z750RS(77年式)F、KAWASAKI/Z1(72-73年式)F、KAWASAKI/Z1A(74年式)F、KAWASAKI/Z1B(75年式)F KAWASAKI/400SS(73年式)F、KAWASAKI/H1(71年式)F、KAWASAKI/H1(73-75年式)F、KAWASAKI/H1(69年式)F、KAWASAKI/H1(72年式)F、KAWASAKI/W3(73年式)F、KAWASAKI/750RS(73年式)F、KAWASAKI/H2(72-75年式)F、KAWASAKI/Z2(73年式)F、KAWASAKI/Z750RS(77年式)F、KAWASAKI/Z1(72-73年式)F、KAWASAKI/Z1A(74年式)F、KAWASAKI/Z1B(75年式)F

3. ブレーキパッド レジン(溝付き) Vesrah

販売価格(税別)    
Vesrah ブレーキパッド レジン(溝付き) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 適合
SD-401NRQ 1個 カワサキ

戻る ページ 1 次へ