カワサキ ヴェルシス 1000 [1000cc] 2019-19年式 オイルフィルタ EXCEL(エクセル)製

KLZ1000C 海外モデル FI ABS/KIBS ■STD

カワサキ ヴェルシス 1000 [1000cc] 2019-19年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
KLZ1000C 原動機型式 並列4気筒 水冷
フレームNo KLZ1000C - ~ 排気量 1,043
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YTX9-BS 全長 2,270
スプロケット
15 43 二次減速比 2.866
プラグ
CR9EIA-9 本数 4
全幅 895
チェーン
サイズ 525 リンク数 116 備考
全高 1,400
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 253
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2019 ~ 2019 KLZ1000C ~ STD
2019/2月 モデルチェンジ
水冷4st4気筒DOHC4バルブ。
電子制御スロットル採用。KCMF(カワサキコーナリングマネージメントファンクション)、KIBS(高精度ブレーキマネジメントシステム)、エレクトロニッククルーズコントロール搭載。
一般的なABSに加えKIBSを標準装備。
全灯LED化。液晶スクリーン装備。
カラー設定
・パールスターダストホワイト×メタリックスパークブラック
・キャンディスチールファーナスオレンジ×メタリックスパークブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. 二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)

販売価格(税別) 839 税込923
0営業日後以内
EXCEL(エクセル) 二輪用オイルフィルター 1個
レビュー: 4.54(288)

【特長】四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 付属品
BRC-560 1個 ホンダ CB1000F スーパーフォア(SC30) 15400-MB0-003
15410-MM9-003/013
15410-MM5-003
15410-MT7-003
3FV-13440-00/10
JE8-13440-00
5GH-13440-00
16097-0004/1055/59
16097-1061/63/67
ガスケット付

2. 二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)

販売価格(税別) 758 税込834
5営業日後以内
EXCEL(エクセル) 二輪用オイルフィルター 1個
レビュー: 4.54(288)

【特長】四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 付属品
BKC-615 1個 カワサキ W650 2004-2009年式:06年-に適合 16097-1054/64/66 -

戻る ページ 1 次へ