カワサキ Ninja ZX-6R [600cc] 2024-26年式 オイルフィルタ EXCEL(エクセル)製

ZX636J [636cc] 国内仕様 FI ■STD ABS・KRT Editon

カワサキ Ninja ZX-6R [600cc] 2024-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-ZX636J 原動機型式 並列4気筒 水冷
フレームNo ZX636J - 000001 ~ 排気量 636
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YTX9-BS 全長 2,025
スプロケット
15 43 二次減速比 2.866
プラグ
CR9E 本数 4
全幅 710
チェーン
サイズ 520 リンク数 112 備考
全高 1,105
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 199
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.80 L
フィルタ
交換時
3.10 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2024 ~ 2024 ZX636J ~ 40th ANNIVERSARY EDITION
2023/12月
アンダーカウル「Kawasaki」ロゴ。
フューエルタンク40周年記念エンブレム。
シルバー塗装仕上げのフレームとスイングアーム。
ゴールド塗装仕上げのフロントフォークアウターチューブ。
ライムグリーン塗装のホイール。
カラー設定
・ライムグリーン×パールクリスタルホワイト
2024 ~ 2024 ZX636J ~ KRT
2023/12月
カワサキレーシングチームカラー&グラフィック。
ピレリ製スポーツタイヤ / DIABLO ROSSO IV。
ETC2.0車載キット標準装備。
カラー設定
・ライムグリーン×エボニー
2024 ~ 2024 ZX636J ~ STD
2023/12月 マイナーチェンジ
水冷4st並列4気筒DOHCエンジン。
外観一新。レイヤー構成のカウリング、新型LEDヘッドライト&ウインカーなど新採用。
灯火類フルLED。
TFTカラーインストゥルメントパネル。
RIDEOLOGY THE APP によるスマートフォン接続機能。
φ310mmフロントダブルディスクブレーキ、ラジアルマウント4ピストンモノブロックキャリパー
ピレリ製スポーツタイヤ / DIABLO ROSSO IV
ETC2.0車載キット標準装備。
カラー設定
・メタリックグラファイトグレー×メタリックディアブロブラック
・メタリックフラットスパークブラック×エボニー
2025 ~ 2025 ZX636J ~ KRT
2024/9月
グラフィック変更。
カラー変更
・ライムグリーン×エボニー
2025 ~ 2025 ZX636J ~ STD
2024/9月
グラフィック変更。
カラー変更
・パールロボティックホワイト×メタリックグラファイトグレー
2026 ~ 2026 ZX636J ~ STD
2025/9月
グラフィック変更。
カラー変更
・メタリックマットダークグレー×エボニー
・メタリックマットグラフェンスチールグレー×メタリックスパークブラック
・ライムグリーン

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. 二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)

販売価格(税別) 839 税込923
0営業日後以内
EXCEL(エクセル) 二輪用オイルフィルター 1個
レビュー: 4.54(288)

【特長】四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 付属品
BRC-560 1個 ホンダ CB1000F スーパーフォア(SC30) 15400-MB0-003
15410-MM9-003/013
15410-MM5-003
15410-MT7-003
3FV-13440-00/10
JE8-13440-00
5GH-13440-00
16097-0004/1055/59
16097-1061/63/67
ガスケット付

2. 二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)

販売価格(税別) 758 税込834
5営業日後以内
EXCEL(エクセル) 二輪用オイルフィルター 1個
レビュー: 4.54(288)

【特長】四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 付属品
BKC-615 1個 カワサキ W650 2004-2009年式:06年-に適合 16097-1054/64/66 -

戻る ページ 1 次へ