カワサキ VZ750ツイン [750cc] 1984-89年式 オイルフィルタ EXCEL(エクセル)製

VN750A

カワサキ VZ750ツイン [750cc] 1984-89年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
VN750A 原動機型式 VN750AE V型2気筒 水冷
フレームNo VN750A - ~ 排気量 749
タイヤ
100/90 - 19 57H TL 150/90 - 15 74H TL
バッテリー FB14L-A2(縦置) 全長 2,295
スプロケット
二次減速比
プラグ
DPR8EA-9 本数 4
全幅 850
チェーン
サイズ リンク数 備考
全高 1,225
ブレーキ
Wディスク ドラム 備考
重量 236
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 27w/8w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
326±2.5 /
レベル
(mm)
230±10 /
種類 SS-8
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.60 L
フィルタ
交換時
4.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1984 ~ 1986 VN750A ~
1987 ~ 1989 VN750A ~

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)

販売価格(税別) 839 税込923
0営業日後以内
EXCEL(エクセル) 二輪用オイルフィルター 1個
レビュー: 4.54(288)

【特長】四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 付属品
BRC-560 1個 ホンダ CB1000F スーパーフォア(SC30) 15400-MB0-003
15410-MM9-003/013
15410-MM5-003
15410-MT7-003
3FV-13440-00/10
JE8-13440-00
5GH-13440-00
16097-0004/1055/59
16097-1061/63/67
ガスケット付

戻る ページ 1 次へ