カワサキ KSR110 [110cc] 2013-13年式 オイルフィルタ UNION(ユニオン産業)製

KL110D フィリピン仕様

カワサキ KSR110 [110cc] 2013-13年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 KL110CE 4st単気筒 空冷
フレームNo KL110D - A57002 ~ 排気量 111
タイヤ
100/90 - 12 49J TL 100/90 - 12 49J TL
バッテリー FTH4L-BS 全長 1,725
スプロケット
14 31 二次減速比 2.214
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 725
チェーン
サイズ 420 リンク数 100 備考 DID420AD
全高 1,020
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 95
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ HS1
テイルライト
定格 12V 21w/5w 12V 5w
ガラス型式 S25 T10
口金形状 BAY15D ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
195±4
レベル
(mm)
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.90 L
フィルタ
交換時
1.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2013 ~ 2013 KL110D A57002 ~ 2013/2月
始動方式にセルフ式追加。メーターバイザー、ヘッドライト廻り、テールカウル、フロントフェンダーなどデザイン鋭角的に一新。
カラー設定
・ファンキーピンク
・ライムグリーン
・ブライトホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. 2輪用オイルフィルター UNION(ユニオン産業)

販売価格(税別) 669 税込736
0営業日後以内
UNION(ユニオン産業) 2輪用オイルフィルター 1個
レビュー: 4.68(322)

【特長】最高の濾紙を、高効率な折り方により作られていますので、オイルとエンジンの寿命を長くします。ユニオン産業の主力工場の一つである、マレーシア工場が1999年に品質システムの国際規格「ISO9001」の認証を取得し、フィルターエレメント製造について品質・生産の管理しています。最高の濾紙を、高効率な折り方により作られていますので、オイルとエンジンの寿命を長くします。ユニオン産業の主力工場の一つである、マレーシア工場が1999年に品質システムの国際規格「ISO9001」の認証を取得し、フィルターエレメント製造について品質・生産の管理しています。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合純正品番 高さ(mm) 外径(Φmm)
MO-613 1個 スズキ、カワサキ 【スズキ】K5201-01053 35 50

2. 2輪用オイルフィルター UNION(ユニオン産業)

販売価格(税別)    
UNION(ユニオン産業) 2輪用オイルフィルター 1個
レビュー: 4.68(322)

【特長】最高の濾紙を、高効率な折り方により作られていますので、オイルとエンジンの寿命を長くします。ユニオン産業の主力工場の一つである、マレーシア工場が1999年に品質システムの国際規格「ISO9001」の認証を取得し、フィルターエレメント製造について品質・生産の管理しています。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 付属品 主な適合車種
MO-613 1個 ガスケット付 CBX250RS 1983-1986年式:83年に適合

戻る ページ 1 次へ