カワサキ ヴェルシスX 250 TOURER [250cc] 2017-23年式 オイルフィルタ NTB製

LE250D 国内モデル FI ABS

カワサキ ヴェルシスX 250 TOURER [250cc] 2017-23年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BK-LE250D 原動機型式 並列2気筒 水冷
フレームNo LE250D - A00011 ~ 排気量 248
タイヤ
100/90 - 19 57S WT 130/80 - 17 65S WT
バッテリー FTX9-BS 全長 2,170
スプロケット
14 46 二次減速比 3.285
プラグ
CR8E 本数 2
全幅 940
チェーン
サイズ 520 リンク数 112 備考
全高 1,390
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 183
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w 12V 5w
ガラス型式 S25 T10
口金形状 BAY15D ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
523±2.5
レベル
(mm)
92±2
種類 SS-8
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.00 L
フィルタ
交換時
2.20 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2022 ~ 2022 LE250D ~ STD ABS
2022/2月 グラフィック変更
カラー変更
・キャンディライムグリーン×メタリックフラットスパークブラック
・メタリックオーシャンブルー×パールロボティックホワイト
2023 ~ 2023 LE250D ~ STD ABS
2022/10月 グラフィック変更
カラー変更
・パールマットセージグリーン×メタリックマットカーボングレー
2017 ~ 2017 LE250D A00011 ~ A02410 STD ABS
2017/3月
水冷DOHC4バルブ4st並列2気筒。
ロングストロークフロントサスとリンク式リアサス。
マルチパーパスのチューブタイヤ装備。
Tourerのみ、パニアケース、エンジンガード、ハンドガード、センタースタンド、DC電源ソケット標準装備。
STD共通でタンクパッド、ハイシート、PIAA製LEDフォグランプ装備。
カラー設定
・キャンディライムグリーン×メタリックグラファイトグレー
2018 ~ 2018 LE250D A02411 ~ A04700 STD ABS
2017/11月
マトリックスカモグレーに水転写デカール採用(400台限定)。
カラー変更
・メタリックスパークブラック×メタリックグラファイトグレー(BJF)
・マトリックスカモグレー×メタリックフラットロウグレーストーン(BJFA)
2019 ~ 2019 LE250D A04701 ~ STD ABS
2019/1月
カラー変更
・メタリックスパークブラック×メタリックフラットスパークブラック(BKF)
・メタリックムーンダストグレー×メタリックフラットスパークブラック(BKFA)
2020 ~ 2021 LE250D A04931 ~ STD ABS
2019/12月
グラフィック変更。
カラー変更
・パールブリザードホワイト×メタリックマットカーボングレー
・フラグメントカモグレー×メタリックフラットロウグレーストーン

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. オイルフィルター NTB

販売価格(税別) 999 税込1,099
3営業日後以内
NTB オイルフィルター 1個
レビュー: 4.57(144)

【特長】優れたフィルター効果で愛車長持ち。ISO9022認証取得。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 タイプ
UO-4005 1個 汎用 HONDA/GL1500ワルキューレ('98~)、CB400 Four('97~)、
YAMAHA/V-MAX1200('95~)、XJR400R('95~)
KAWASAKI/ZXR750R('91~)、ZRX400Ⅱ('95~)
カワサキ 16097-0002、16097-0004、16097-0008、16097-0552、16097-1054、16097-1055、16097-1059、16097-1060、16097-1061、16097-1063、16097-1064、16097-1065、16097-1066、16097-1067、16097-1068、16097-1070、16097-1072
ヤマハ 3FV-13440-00、3FV-13440-10、5GH-13440-00、5GH-13440-10、5GH-13440-30、
汎用 3084963
カートリッジ式

戻る ページ 1 次へ