カワサキ ヴェルシス 1000 SE [1000cc] 2019-19年式 オイルフィルタ NTB製

KLZ1000D 海外モデル FI ABS/KIBS ■SE

カワサキ ヴェルシス 1000 SE [1000cc] 2019-19年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
KLZ1000D 原動機型式 ZRT00DE 並列4気筒 水冷
フレームNo KLZ1000D - 000001 ~ 排気量 1,043
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YTX9-BS 全長 2,270
スプロケット
15 43 二次減速比 2.866
プラグ
CR9EIA-9 本数 4
全幅 950
チェーン
サイズ 525 リンク数 116 備考
全高 1,490
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 257
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
558±2.5 521±2.5
レベル
(mm)
119±2 76±2
種類 SS-47
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.20 L
フィルタ
交換時
3.80 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2019 ~ 2019 KLZ1000D 000001 ~ SE(上級モデル)
2019/2月
STDモデルに、SHOWA共同開発KECS(カワサキエレクトロニックコントロール電子制御サス)、KQS(カワサキクイックシフター)、インテグレーテッドライディングモード(スポーツ・ロード・レイン+マニュアル)。
スマートフォン接続機能、LEDコーナリングライト、TFT液晶メーター、スマートフォン接続機能など追加搭載。
全灯LED化。
ロングタイプウインドスクリーン採用。
カワサキ新特殊コーティング塗装ハイリーデュラブルペイント(傷を自己修復する特殊コーティング塗装)新採用。
カラー設定
・エメラルドブレイズドグリーン×パールストームグレー
・メタリックフラットスパークブラック×パールフラットスターダストホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. オイルフィルター NTB

販売価格(税別) 999 税込1,099
3営業日後以内
NTB オイルフィルター 1個
レビュー: 4.57(144)

【特長】優れたフィルター効果で愛車長持ち。ISO9022認証取得。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 タイプ
UO-4005 1個 汎用 HONDA/GL1500ワルキューレ('98~)、CB400 Four('97~)、
YAMAHA/V-MAX1200('95~)、XJR400R('95~)
KAWASAKI/ZXR750R('91~)、ZRX400Ⅱ('95~)
カワサキ 16097-0002、16097-0004、16097-0008、16097-0552、16097-1054、16097-1055、16097-1059、16097-1060、16097-1061、16097-1063、16097-1064、16097-1065、16097-1066、16097-1067、16097-1068、16097-1070、16097-1072
ヤマハ 3FV-13440-00、3FV-13440-10、5GH-13440-00、5GH-13440-10、5GH-13440-30、
汎用 3084963
カートリッジ式

戻る ページ 1 次へ