カワサキ Z400LTD-2 [400cc] 1981-81年式 オイルフィルタ DAYTONA(デイトナ)製

KZ400K ■モデル名:Z400-K2

カワサキ Z400LTD-2 [400cc] 1981-81年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
KZ400K 原動機型式 KZ400EE 直列4気筒 空冷
フレームNo KZ400K - 000001 ~ 排気量 399
タイヤ
3.25 S 19 4PR TL 130/90 - 16 67S TL
バッテリー YB12A-A(縦置) 全長 2,160
スプロケット
15 45 二次減速比 3.000
プラグ
D8EA 本数 4
全幅 845
チェーン
サイズ 530 リンク数 100 備考
全高 1,200
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 207
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 50w/40w
タイプ PH6S
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.60 L
フィルタ
交換時
3.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1981 ~ 1981 KZ400K 000001 ~ Z400FXのエンジンDOHC4気筒のLTD。
Z250LTDのスタイルを継承した4気筒スーパーアメリカン。

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. 二輪車用スーパーオイルフィルター DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 999 税込1,099
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) 二輪車用スーパーオイルフィルター 1個
レビュー: 4.56(189)

【特長】フィルターの折目を約20%増やし、ろ過面積を拡大。オイルの中の異物を効率よく取り除きエンジンへの負担を軽減。ろ過性能試験でも裏付けされた優れた性能は、徹底した品質管理の元に製造された国内生産の証です。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 タイプ
67938 1個 カワサキ GPZ75/4RGPZ4F/F 16099-003 濾紙式

2. リプレイスオイルフィルター 内蔵式 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 669 税込736
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) リプレイスオイルフィルター 内蔵式 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ろ紙の折り目を特殊な形状にすることで、目詰まりしにくいロングライフのオイルフィルター。ろ過性能は純正同等以上を確保しています。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー タイプ
98748 1個 KAWASAKI系 内蔵式

戻る ページ 1 次へ