カワサキ Ninja 250SL [250cc] 2015-17年式 オイルフィルタ DAYTONA(デイトナ)製

BX250A (タイ生産)FI ■(STD)BX250AFF/GF ・(KRT ABS)BX250BGFA

カワサキ Ninja 250SL [250cc] 2015-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBK-BX250A 原動機型式 BX250A 4st単気筒 水冷
フレームNo BX250A - A13572 ~ 排気量 249
タイヤ
100/80 - 17 52S TL 130/70 - 17 62S TL
バッテリー YTX9-BS 全長 1,935
スプロケット
14 42 二次減速比 3.000
プラグ
MR8CI-8/CR8EIX 本数 1
全幅 685
チェーン
サイズ 520 リンク数 104 備考
全高 1,075
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 149
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w 12V 5w
ガラス型式 S25 T10
口金形状 BAY15D ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
318±2.5
レベル
(mm)
147±2
種類 2F(7.5)
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.00 L
フィルタ
交換時
1.10 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2016 ~ 2017 BX250A A03406 ~ KRT Edition ABS
(タイヤ速度記号H・151kg)
2016/5月
ABS装備。
新車時装着タイヤ変更(ブリヂストン社製)、ウインドシールド(スモーク)装着、など。
グラフィック&カラー変更
・ライムグリーン×エボニー
生産終了
2015 ~ 2015 BX250A A13572 ~ A18291 STD ABS無し
(タイヤ速度記号S・149kg)
2015/4月
SL(スーパーライト)ライトウェイトスポーツ
φ37mmテレスコピック式Fフォーク、新設計トレリスフレーム、タンデムステップ溶接取付け。シングルバルブ式ヘッドライト、シングルシートカバー、スモークウインドシールド、など。
カラー設定
・ライムグリーン×エボニー
・パッションレッド×エボニー
2016 ~ 2017 BX250A A18292 ~ STD ABS無し
(タイヤ速度記号S・149kg)
2016/5月
グラフィック&カラー変更
・キャンディプラズマブルー
・エボニーブラック
生産終了

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. 二輪車用スーパーオイルフィルター DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 729 税込802
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) 二輪車用スーパーオイルフィルター 1個
レビュー: 4.56(189)

【特長】フィルターの折目を約20%増やし、ろ過面積を拡大。オイルの中の異物を効率よく取り除きエンジンへの負担を軽減。ろ過性能試験でも裏付けされた優れた性能は、徹底した品質管理の元に製造された国内生産の証です。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 タイプ
67934 1個 ホンダ/カワサキ AX1、XLR25RGB4/5 15412-HM5-A10
15412-KF0-000/010/020
15410-KF0-315
K5201-01053
52010-1053
濾紙式

2. リプレイスオイルフィルター 内蔵式 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 449 税込494
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) リプレイスオイルフィルター 内蔵式 1個
レビュー: 5.00(2)

【特長】ろ紙の折り目を特殊な形状にすることで、目詰まりしにくいロングライフのオイルフィルター。ろ過性能は純正同等以上を確保しています。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー タイプ
98732 1個 HONDA/SUZUKI/KAWASAKI系 内蔵式

3. オイルコウカンパーフェクト NINJA250SL DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 799 税込879
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) オイルコウカンパーフェクト NINJA250SL 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】オイル交換時に一緒に交換したいオイルフィルター、。Oリング、ドレンボルトガスケット等の車種別セット。これ一つで自分のバイクに必要なものが揃います。ビギナーから上級者の方までおすすめです。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量
18068 1個

戻る ページ 1 次へ