カワサキ 1400GTR [1400cc] 2010-14年式 オイルフィルタ Kawasaki製

ZGT40C 東南アジア/マレーシア仕様 ABS

カワサキ 1400GTR [1400cc] 2010-14年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZGT40C 原動機型式 ZXT40AE 並列4気筒 水冷
フレームNo ZGT40C - ~ 排気量 1,352
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 190/50 ZR 17 73W TL
バッテリー FTZ14-BS 全長 2,230
スプロケット
二次減速比 2.036
プラグ
CR9EIA-9 本数 4
全幅 790
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,345
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 300
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
551±4 /
レベル
(mm)
93±2 /
種類 KHL15-10
エンジンオイル量
オイル
交換時
4.00 L
フィルタ
交換時
4.40 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2011 ~ 2011 ZGT40C ~ STD ABS マレーシア仕様
カラー変更
・メタリックダークグリーン×フラットスパーブラック
・エボニー×フラットスパーブラック
2010 ~ 2010 ZGT40C ~ STD ABS マレーシア仕様
モデルチェンジ
KTRC(トラクションコントロールシステム)搭載。前後連動式ABS。
ウインドスクリーン(70mm高く)。サイドカウルに変更。ミラーの取付け位置(高く)変更。グリップヒーター、DCソケット装備。
カラー設定
・メタリックマグネシウムグレー×フラットスーパーブラック
・キャンディネプチューンブルー×フラットスーパーブラック
2012 ~ 2012 ZGT40C ~ STD ABS 東南アジア仕様
カラー変更
・メタリックミッドナイトサファイアブルー×フラットスーパーブラック
・キャンディアーバインレッド×フラットスーパーブラック
2013 ~ 2013 ZGT40C ~ STD ABS 東南アジア仕様
カラー変更
・パールメテオグレー
・メタリックスパークブラック
2014 ~ 2014 ZGT40C ~ STD ABS 東南アジア仕様
カラー変更
・メタリックグラファイトグレー

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. フィルタアッシ(オイル) 16097-0008 Kawasaki

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
0営業日後以内
Kawasaki フィルタアッシ(オイル) 16097-0008 1個
レビュー: 4.76(54)

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 代表車種 主な適合純正品番 主な使用車種 主な適合車種
16097-0008 1個 EN650AGF 16097-1070 ELIMINATOR 250V-1999 W650 2004-2009年式:06年-に適合

2. フィルタアッシ(オイル) 16097-0004 Kawasaki

販売価格(税別)    
Kawasaki フィルタアッシ(オイル) 16097-0004 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 主な適合純正品番 代表車種 主な適合車種 他社参考品番(DAYTONA)
16097-0004 1個 16097-0002 EJ800AFF W650 2004-2009年式:06年-に適合 67927

戻る ページ 1 次へ