カワサキ ER-6n [650cc] 2006-08年式 オイルフィルタ KITACO製

ER650A マレーシア仕様 縦目2灯 ■STD(ER650A)・STD ABS(ER650B)

カワサキ ER-6n [650cc] 2006-08年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ER650A/B 原動機型式 ER650AE 並列2気筒 水冷
フレームNo ER650A - 000001 ~ 排気量 649
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 160/60 ZR 17 69W TL
バッテリー YTX12-BS(縦置) 全長 2,100
スプロケット
15 46 二次減速比 3.070
プラグ
CR9EIA-9 本数 2
全幅 760
チェーン
サイズ 520 リンク数 114 備考
全高 1,095
ブレーキ
Wディスク-LR ディスク 備考 ABSボルト数要確認
重量 174
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格 12V 21w/5w 12V 5w
ガラス型式 S25 G18
口金形状 BAY15D BA15S

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
458±4
レベル
(mm)
115±2
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.70 L
フィルタ
交換時
1.90 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2006 ~ 2006 ER650A 000001 ~ 030000 水冷並列2気筒DOHCエンジン。
ネイキッドモデル。
オフセットレイダウンリアサスペンション。シュラウドビルドインウィンカー。
カラー設定
・ギャラクシーシルバー2
・ビビットイエロー
・エボニー
2007 ~ 2007 ER650A 030001 ~ カラー変更
・パールワイルドファイヤーオレンジ
・メタリックディアボロブラック
2008 ~ 2008 ER650A A00707 ~ カラー変更
・キャンディプラズマブルー
・キャンディライムグリーン

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. オイルフィルターエレメント KITACO

販売価格(税別) 1,598 税込1,758
2営業日後以内
KITACO オイルフィルターエレメント 1個
レビュー: 5.00(4)

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量
70-390-11041 1個

2. オイルエレメント KITACO

販売価格(税別) 1,398 税込1,538
2営業日後以内
KITACO オイルエレメント 1個
レビュー: 4.62(13)

【特長】オイル交換時の必需品。フィルターの交換は約6000kmに1度、またはオイル交換2回に1度が目安です。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合純正品番 主な適合車種
70-390-11040 1個 ホンダ、ヤマハ、カワサキ ホンダ:15410-MM9-405、ヤマハ:3FV-13440-00、5GH-13440-00/01/10/20/30/50/60、カワサキ:16097-1061、16097-1063、16097-1064、16097-0004、16097-0008 VFR400R(NC30)・RVF400・CB400SF(MC31)・CB400SF(MC39)・CBR400RR・スティード400/600・ホーネット600/900・VFR800、CBR900RR(~'99)・CB1000/1300SF(~'01)・X-4・CBR1100XX・VTR1000F等、FZ400('97~)・XJR400・YZF-R1・YZF-R6('98~'10)・MT-07・MT-09・V-MAX('96~)・XV1600・V-MAX1700・ボルト・FJR1300A/AS等、ニンジャ250(EX250L)・Z250(ER250C)・ZXR250/R・バリオス/-II(~'01)・エリミネーター250V・ZXR400/R・ZRX-II(~'97)・ZZ-R400(~'00)・バルカン400/800・ZX-9R・Z900RS

戻る ページ 1 次へ