カワサキ ZZR1400 [1400cc] 2008-11年式 オイルフィルタ KITACO製

ZXT40D マレーシア(欧州/北米)■STD ABS

カワサキ ZZR1400 [1400cc] 2008-11年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZXT40D 原動機型式 ZXT40AE 並列4気筒 水冷
フレームNo ZXT40D - 000001 ~ 排気量 1,352
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 190/50 ZR 17 73W TL
バッテリー FTZ14-BS 全長 2,170
スプロケット
17 41 二次減速比 2.412
プラグ
CR9EIA-9 本数 4
全幅 760
チェーン
サイズ 530 リンク数 116 備考
全高 1,170
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 218
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H11
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
563±4
レベル
(mm)
88±2
種類 KHL15-10
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.70 L
フィルタ
交換時
4.10 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2011 ~ 2011 ZXT40D ~ 欧州仕様はABS付きのみ。
カラー変更
・エボニー
・キャンディライムグリーン×エボニー
・GREグリーン(欧州)
2008 ~ 2008 ZXT40D 000001 ~ 002000 STD ABS
マレーシア仕様 マイナーチェンジ
ユーロ3規制適合。
FI、吸排気系、ピストンプロフィールなど改良。
セッティング見直し、触媒付き。
フレームやエンジンパーツなど変更でフルモデルチェンジに近い。
カラー設定
・メタリックミッドナイトサファイアブルー
・アトミックシルバー(欧州)
2010 ~ 2010 ZXT40D 004001 ~ 欧州仕様がABS付きのみになる。
カラー変更
・メタリックスパークブラック×フラットスーパーブラック
・メタリックムーンダストグレー×フラットスーパーブラック
2009 ~ 2009 ZXT40D 020001 ~ 004000 マレーシア仕様のみアシストグリップ。
カラー変更
・キャンディライムグリーン(新色)
・メタリックディアブロブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. オイルフィルターエレメント KITACO

販売価格(税別) 1,598 税込1,758
2営業日後以内
KITACO オイルフィルターエレメント 1個
レビュー: 5.00(4)

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量
70-390-11041 1個

2. オイルエレメント KITACO

販売価格(税別) 1,398 税込1,538
2営業日後以内
KITACO オイルエレメント 1個
レビュー: 4.62(13)

【特長】オイル交換時の必需品。フィルターの交換は約6000kmに1度、またはオイル交換2回に1度が目安です。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合純正品番 主な適合車種
70-390-11040 1個 ホンダ、ヤマハ、カワサキ ホンダ:15410-MM9-405、ヤマハ:3FV-13440-00、5GH-13440-00/01/10/20/30/50/60、カワサキ:16097-1061、16097-1063、16097-1064、16097-0004、16097-0008 VFR400R(NC30)・RVF400・CB400SF(MC31)・CB400SF(MC39)・CBR400RR・スティード400/600・ホーネット600/900・VFR800、CBR900RR(~'99)・CB1000/1300SF(~'01)・X-4・CBR1100XX・VTR1000F等、FZ400('97~)・XJR400・YZF-R1・YZF-R6('98~'10)・MT-07・MT-09・V-MAX('96~)・XV1600・V-MAX1700・ボルト・FJR1300A/AS等、ニンジャ250(EX250L)・Z250(ER250C)・ZXR250/R・バリオス/-II(~'01)・エリミネーター250V・ZXR400/R・ZRX-II(~'97)・ZZ-R400(~'00)・バルカン400/800・ZX-9R・Z900RS

戻る ページ 1 次へ