カワサキ KLX230 SHERPA [230cc] 2025-25年式 オイルフィルタ K&N製

LX232A デュアルパーパス ■KLX232LSFNN

カワサキ KLX230 SHERPA [230cc] 2025-25年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BK-LX232A 原動機型式 LX230AE 4st単気筒 空冷
フレームNo LX232A - ~ 排気量 232
タイヤ
2.75 - 21 45P WT 4.10 - 18 59P WT
バッテリー YTX7A-BS 全長 2,080
スプロケット
14 45 二次減速比 3.214
プラグ
SILMAR9B9 本数 1
全幅 920
チェーン
サイズ 520 リンク数 108 備考
全高 1,150
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 134
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格 12V 21w/5w 12V 5w
ガラス型式 S25 T10
口金形状 BAY15D ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2025 ~ 2025 LX232A ~ STD
2024/12月 ← 2024/11月延期
ヒマラヤ登山隊の案内人としても知られる「シェルパ」の名。
平成32年(令和2年)排出ガス規制対応。
空冷4stSOHC2バルブ単気筒。
KLX230Sベース。
シート高845mm。
ハンドガード、エンジン下アルミスキッドプレート、LEDヘッドライト下パイプガード。
ヘッドライトカバー上下分割式。
スマートフォン接続機能搭載デジタルインストゥルメント。
ABSキャンセルスイッチ。
カラー設定
・ホワイティッシュベージュ
・ミディアムスモーキーグリーン
・ミディアムクラウディグレー

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. OILフィルター KN-103 K&N

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
出荷目安:92日
K&N OILフィルター KN-103 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:ケーアンドエヌ。メーカー品番:KN-103。K&Nのオイルフィルターは最高の品質を求める一般ユーザーのニーズにも応えられるように設計されています。有害な汚染物質をキャッチすると同時に、高いオイル流量を可能とする構造になっています。販売備考:純正互換品番 ホンダ:15410KYJ902。適合情報:。ホンダ[HONDA] CBR300R 19-22。ホンダ[HONDA] Rebel250 [レブル250 2BK-MC49] 17-22。ホンダ[HONDA] CB250R 19-22。ホンダ[HONDA] CRF250L [2BK-MD47] 17-21。ホンダ[HONDA] CRF250 RALLY[ラリー 2BK-MD47] 17-21。ホンダ[HONDA] Rebel250ABS [2BK-MC49] 17-22。ホンダ[HONDA] CRF300L 17-21。ホンダ[HONDA] CRF300RALLY 17-21。タイプ:内蔵タイプ。色[カラー]:レッド。材質[素材]:セルローズ。対応純正番号:Honda 15410KYJ902。内容量[数量]:1。商品区分:オイルフィルター

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 材質 区分 タイプ
KN-103 1個 セルローズ レッド 商品区分:オイルフィルター 内蔵タイプ

戻る ページ 1 次へ