カワサキ Z1 [900cc] 1976-76年式 オイルフィルタ Vesrah製

76モデル 前輪W-DISC(欧州仕様のみ) ■モデル名:Z900-A4

カワサキ Z1 [900cc] 1976-76年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 Z1E 並列4気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 903
タイヤ
3.25 - 19 54H WT 4.00 - 18 64H WT
バッテリー YB14L-A2(縦置) 全長 2,200
スプロケット
15 35 二次減速比
プラグ
B8ES 本数 4
全幅 865
チェーン
サイズ 630 リンク数 92 備考
全高 1,170
ブレーキ
Wディスク ドラム 備考
重量 230
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ 1,200 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:990/1000 ブレーキ前:ジョイント迄400
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.50 L
フィルタ
交換時
3.70 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1976 ~ 1976 前輪ダブルディスク化

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. オイルフィルター Vesrah

販売価格(税別) 1,298 税込1,428
0営業日後以内
Vesrah オイルフィルター 1個
レビュー: 4.22(76)

【特長】ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 主な適合純正品番 メーカー 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
SF-4001 1個 KAWASAKI:16099-002 カワサキ KAWASAKI/750RS(73年式)、KAWASAKI/KZ750(82年式)、KAWASAKI/KZ750(80年式)、KAWASAKI/KZ750(83-84年式)、KAWASAKI/Z750(78-79年式)、KAWASAKI/Z750RS(77年式)、KAWASAKI/KZ900(76年式)、KAWASAKI/Z1(72-73年式)、KAWASAKI/Z1A(74年式)、KAWASAKI/Z1B(75年式)、KAWASAKI/KZ1000(77-79年式)、KAWASAKI/KZ1000(80年式)、KAWASAKI/KZ1000(77-80年式)、KAWASAKI/KZ1000(79-81年式)、KAWASAKI/KZ1000(78-81年式)、KAWASAKI/KZ1000(79-80年式)、KAWASAKI/KZ1000(78年式)、KAWASAKI/KZ1300(80年式)、KAWASAKI/KZ1300(79-82年式)、KAWASAKI/ZN1300(83-88年式) 6

戻る ページ 1 次へ