カワサキ ヴェルシス 1100 SE [1100cc] 2025-26年式 エアフィルタ DNA(ディーエヌエー)製

LZT10C 国内モデル ABS SE

カワサキ ヴェルシス 1100 SE [1100cc] 2025-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-LZT10C 原動機型式 ZXT10HE 並列4気筒 水冷
フレームNo LZT10C - ~ 排気量 1,098
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YT12A-BS 全長 2,270
スプロケット
15 42 二次減速比 2.800
プラグ
CR9EIA-9 本数 4
全幅 950
チェーン
サイズ 525 リンク数 116 備考
全高 1,490
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 260
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.20 L
フィルタ
交換時
3.80 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2025 ~ 2025 LZT10C ~ STD 全高1490 ※ハイポジション時全高1,530mm
2025/4月
水冷DOHC4バルブ4st並列4気筒。
ロングツーリング装備。
KQS(カワサキクイックシフター)、グリップヒーター、クルーズコントロール標準装備。
USBタイプCソケット、ETC車載器標準装備。
カラー設定
・メタリックグラファイトグレー×メタリックディアブロブラック
2026 ~ 2026 LZT10C ~ STD
2025/12月
グラフィック変更。
カラー変更
・メタリックディープブルー×メタリックディアブロブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. モト フィルター DNA(ディーエヌエー)

販売価格(税別) 11,980 税込13,178
3営業日後以内
DNA(ディーエヌエー) モト フィルター 1個
レビュー: 4.50(2)

【特長】エンジンパワーの向上に直結する吸気効率。ギリシャ製のDNAフィルターは、まるでファンネルのように吸気効率を高めるハイパフォーマンスフィルターです。より高い吸入効率、高品質、長寿命を基本コンセプトに自社開発されるフィルターは、エアフローやメッシュの交差部分、折り山の高さとピッチ、経年変化を考慮した素材の選択、さらにはフィルターオイルにも独自の技術を投入するなど、これまでのフィルターにはなかった数多くの工夫が盛り込まれています。。 DNAフィルターのこだわり。簡単取付け設計。正確な設計を可能にする三次元測定。コンピューター制御のエアフロー計測。フルコントールデザイン。ダイノマシンによる性能テスト。リニューアルされたパッケージ。耐久性に優れたEVA素材、ポリウレタンを採用。エアーの流れをスムーズにする内側形状。吸気抵抗を減らすメッシュ交差部分。車種に合わせた折の高さとピッチ。独自の技術を投入したフィルターオイル。品質永久保証(オンロードモデル)/品質2年保証(オフロードモデル・競技使用分)

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 主な適合車種
PK-0110R 1個 Z1000 10-21/NINJA1000 11-19/NINJA1000SX 20-24

戻る ページ 1 次へ