カワサキ スーパーシェルパ [250cc] 1997-99年式 スパークプラグ DENSO(デンソー)製

KL250G アップフェンダー ■モデル名:KL250-H1/1A/2

カワサキ スーパーシェルパ [250cc] 1997-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
KL250G 原動機型式 KL250GE 4st単気筒 空冷
フレームNo KL250G - 000001 ~ 018000 排気量 249
タイヤ
2.75 - 21 45P WT 4.10 - 18 59P WT
バッテリー FTX7L-BS 全長 2,060
スプロケット
14 43 二次減速比 3.070
プラグ
CR8E 本数 1
全幅 780
チェーン
サイズ 520 リンク数 102 備考
全高 1,130
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 122
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
347±4
レベル
(mm)
150±2
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.30 L
フィルタ
交換時
1.40 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1997 ~ 1997 KL250G 000001 ~ 009000 アップフェンダー
1998 ~ 1999 KL250G 009001 ~ 018000 カラー変更

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. イリジウムパワー スパークプラグ DENSO(デンソー)

販売価格(税別) 2,198 税込2,418
3営業日後以内
DENSO(デンソー) イリジウムパワー スパークプラグ 1本
レビュー: 4.56(9)

【特長】世界最小!「0.4mm」径イリジウム合金中心電極採用。確実な飛火。優れた着火性。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 ねじ径(mm) ねじ長さ(mm) 六角軸二面幅(mm) 呼び番号
067700-9270 1本 10 19 16 I62

戻る ページ 1 次へ