カワサキ Ninja 650 [650cc] 2023-26年式 スパークプラグ DENSO(デンソー)製

ER650S 国内モデル FI ■STD ABS・KRT Edition ABS EX650M

カワサキ Ninja 650 [650cc] 2023-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-ER650S 原動機型式 ER650AE 並列2気筒 水冷
フレームNo ER650S - A94441 ~ 排気量 649
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 160/60 ZR 17 69W TL
バッテリー YTZ10S(縦置) 全長 2,055
スプロケット
15 46 二次減速比 3.067
プラグ
CR9EIA-9 本数 2
全幅 740
チェーン
サイズ 520 リンク数 114 備考
全高 1,145
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 194
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.60 L
フィルタ
交換時
1.80 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2026 ~ 2026 ER650S ~ STD
2025/9月
グラフィック変更。
カラー変更
・メタリックマットホワイティッシュシルバー×メタリックフラットスパークブラック
・ライムグリーン
2023 ~ 2023 ER650S A94441 ~ KRT Edition ABS
2023/4月
カラー変更
・ライムグリーン×エボニー
2023 ~ 2023 ER650S A94441 ~ STD ABS
2023/4月
型式変更(ER650H→ER650S)
KTRC(トラクションコントロール)新採用。
水冷4st並列2気筒DOHC4バルブ。
グラフィック変更。
カラー変更
・パールロボティックホワイト×メタリックフラットロウグレーストーン
2024 ~ 2024 ER650S AB1611 ~ KRT Edition ABS
2023/9月
Kawasaki Racing Team ロゴ変更。
カラー継続
・ライムグリーン×エボニー
2024 ~ 2024 ER650S AB1611 ~ STD ABS
2023/9月
グラフィック変更。
カラー変更
・メタリックマットグラフェンスチールグレー×エボニー
2025 ~ 2025 ER650S AD6531 ~ KRT Edition ABS
2024/9月
グラフィック変更。
カラー変更
・ライムグリーン×エボニー
2025 ~ 2025 ER650S AD6531 ~ STD
2024/9月
グラフィック変更。
カラー変更
・メタリックマットカーボングレー×フラットエボニー

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. イリジウムパワー スパークプラグ DENSO(デンソー)

販売価格(税別) 2,198 税込2,418
4営業日後以内
DENSO(デンソー) イリジウムパワー スパークプラグ 1本
レビュー: 4.56(9)

【特長】世界最小!「0.4mm」径イリジウム合金中心電極採用。確実な飛火。優れた着火性。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 ねじ径(mm) ねじ長さ(mm) 六角軸二面幅(mm) 呼び番号
267700-0850 1本 10 19 16 I90

戻る ページ 1 次へ