カワサキ エストレヤ [250cc] 1992-92年式 スパークプラグ DENSO(デンソー)製

BJ250A 前後ディスク

カワサキ エストレヤ [250cc] 1992-92年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BJ250A 原動機型式 BJ250AE 4st単気筒 空冷
フレームNo BJ250A - 000001 ~ 005000 排気量 249
タイヤ
90/90 - 18 51P WT 110/90 - 17 60P WT
バッテリー FTX9-BS 全長 2,075
スプロケット
15 38 二次減速比 2.530
プラグ
DR9EA 本数 1
全幅 765
チェーン
サイズ 520 リンク数 102 備考
全高 1,035
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 153
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯122
ケーブル長
クラッチ 1,170 チョーク メーター 735 スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 360 備考 スロットル:975/1000 ブレーキ前:ダイレクト(R)770
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
372±2.5
レベル
(mm)
150±2
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.80 L
フィルタ
交換時
2.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1992 ~ 1992 BJ250A 000001 ~ 005000 1992/5月
新設計空冷ロングストロークシングルエンジン。
前後ディスクブレーキ。
カラー設定
・キャンディサンゴットオレンジ
・ルミナスウインザーグリーン

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. イリジウムパワー スパークプラグ DENSO(デンソー)

販売価格(税別) 2,198 税込2,418
4営業日後以内
DENSO(デンソー) イリジウムパワー スパークプラグ 1本
レビュー: 4.56(9)

【特長】世界最小!「0.4mm」径イリジウム合金中心電極採用。確実な飛火。優れた着火性。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 ねじ径(mm) ねじ長さ(mm) 六角軸二面幅(mm) 呼び番号
067700-9370 1本 12 19 18 I73

戻る ページ 1 次へ