カワサキ バルカン900クラシック [900cc] 2010-16年式 電装品 ノーブランド製

VN900B FI

カワサキ バルカン900クラシック [900cc] 2010-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-VN900B 原動機型式 VN900BE V型2気筒 水冷
フレームNo VN900B - 056001 ~ 排気量 902
タイヤ
130/90 - 16 67H WT 180/70 - 15 76H WT
バッテリー YTX12-BS(縦置) 全長 2,465
スプロケット
二次減速比 2.062
プラグ
CPR7EA-9 本数 2
全幅 1,005
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,065
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 282
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 1,440 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:1065/1060 ブレーキ前:ダイレクト(L)1250
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w 12V 5w
ガラス型式 S25 G18
口金形状 BAY15D BA15S

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
428±2.5
レベル
(mm)
150±2
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.00 L
フィルタ
交換時
3.20 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2010 ~ 2010 VN900B 056001 ~ 065000 2010/2月 マイナーチェンジ
水冷4stSOHC4バルブV型2気筒。
型式変更。型式指定番号の新規取得。
リムサイズ表記の変更、整備質量の変更。
最大トルク値の変更、など。
カラー変更
・メタリックスパークブラック
・キャンディインペリアルブルー
2011 ~ 2011 VN900B 065001 ~ 070000 2010/10月
カラー変更
・エボニー
2012 ~ 2012 VN900B 070001 ~ 077000 2011/8月
グラフィック&カラー変更
・メタリックスパークブラック
2013 ~ 2013 VN900B 077001 ~ 080000 2012/8月
グラフィック&カラー変更
・パールメテオグレー×ポーラホワイト
2014 ~ 2014 VN900B 080001 ~ 085000 2013/10月
グラフィック&カラー変更
・エボニー×メタリックグラファイトグレイ
2015 ~ 2015 VN900B 085001 ~ 088000 2014/8月
車名のClassicをCLASSICに変更。
グラフィック&カラー変更
・メタリックカーボングレイ
2016 ~ 2016 VN900B 088001 ~ 2015/10月
グラフィック&カラー変更
・メタリックインペリアルレッド×メタリックグラファイトグレー

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 2輪用液別バッテリー(電解液注入済タイプ) ノーブランド

販売価格(税別)    
ノーブランド 2輪用液別バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: 3.40(43)

【特長】こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。電解液は微細マットセパレータで保持した構造になっています。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 電圧(V)
MOEB- 12-BS 1個 10(10時間率) YTX12-BS FTX12-BS 12

戻る ページ 1 次へ