カワサキ Z900RS [900cc] 2023-25年式 電装品 ノーブランド製

ZR900K ■STD・50thAnniv

カワサキ Z900RS [900cc] 2023-25年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-ZR900K 原動機型式 ZR900BE 並列4気筒 水冷
フレームNo ZR900K - 012001 ~ 排気量 948
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YTX9-BS(縦置) 全長 2,100
スプロケット
15 42 二次減速比 2.800
プラグ
CR9EIA 本数 4
全幅 865
チェーン
サイズ 525 リンク数 114 備考
全高 1,150
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 215
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 1,065 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:900/920
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.30 L
フィルタ
交換時
3.80 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2023 ~ 2023 ZR900K 012001 ~ 50th Anniversary(217kg)
2022/9月
カラー継続
・キャンディダイヤモンドブラウン
2023 ~ 2023 ZR900K 012001 ~ STD(215kg)
2022/9月
水冷4st並列4気筒DOHC4バルブ。
型式変更(2BL-ZR900C → 8BL-ZR900K)。平成32年(令和2年)排出ガス規制適合。
カワサキケアモデルの設定。
カラー継続
・キャンディトーンブルー
・メタリックディアブロブラック
2024 ~ 2024 ZR900K 025001 ~ STD(215kg)
2023/7月
グラフィック変更
カラー変更
・メタリックディアブロブラック(ブルー・ブラック)
・メタリックディアブロブラック(ブラック・ピンストライプ)
2024 ~ 2024 ZR900K 025001 ~ Z900RS YellowBallEdition(216kg)
アクセサリー装着と専用色。
2023/7月
キャンディカラーのフューエルタンク、ヘリテージKAWASAKIロゴタンクマーク、Z1イメージサイドカバーマーク。
シボ入りシートレザー、クロームメッキ仕上げサイドグリップ、「DOHC」マーク(パルシングコイルカバー、ゼネレーターカバー)。
カラー設定
・キャンディグリーン
2025 ~ 2025 ZR900K 040001 ~ 2024/12月
カラー追加
・メタリックディアブロブラック×キャンディライムグリーン
2025 ~ 2025 ZR900K 040001 ~ STD
2024/9月
グラフィック変更。タンクのヘリテージKAWASAKIエンブレム。
タンク横エンブレム変更。
カラー変更
・キャンディトーンレッド

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 2輪用液別バッテリー(電解液注入済タイプ) ノーブランド

販売価格(税別)    
ノーブランド 2輪用液別バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: 3.40(43)

【特長】こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。電解液は微細マットセパレータで保持した構造になっています。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 電圧(V)
MOEB- 9-BS 1個 8(10時間率) YTX9-BS FTX9-BS 12

戻る ページ 1 次へ