カワサキ KLX230 /S [230cc] 2025-26年式 電装品 ノーブランド製

LX232A ■(STD)KLX232ASFNN ・(S) ローダウン仕様 KLX232CSFNN

カワサキ KLX230 /S [230cc] 2025-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BK-LX232A 原動機型式 LX230AE 4st単気筒 空冷
フレームNo LX232A - P00001 ~ 排気量 232
タイヤ
2.75 - 21 45P WT 4.10 - 18 59P WT
バッテリー YTX7A-BS 全長 2,090
スプロケット
14 45 二次減速比 3.214
プラグ
SILMAR9B9 本数 1
全幅 845
チェーン
サイズ 520 リンク数 108 備考
全高 1,170
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 133
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格 12V 21w/5w 12V 5w
ガラス型式 S25 T10
口金形状 BAY15D ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.00 L
フィルタ
交換時
1.10 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2026 ~ 2026 LX232A ~ S ローダウン仕様(全長2080×幅845×高1140×133kg)
2024年11月
シート高845mm(シートの肉厚、前後サスペンションストローク変更)。
ツートーンカラーシート。
カラー変更
・ブライトホワイト
・ライムグリーン
2026 ~ 2026 LX232A ~ STD(全長2090×幅845×高1170×133kg)
2025/9月
スマートフォンアプリ「RIDEOLOGY THE APP MOTORCYCLE」を使った接続機能に音声コマンドやナビ機能が新追加。
グラフィック変更。
カラー変更
・ライムグリーン
2025 ~ 2025 LX232A P00001 ~ STD(全長2090×幅845×高1170×133kg)
2024年11月
型式変更(2BK-LX230A→8BK-LX232A)。
平成32年(令和2年)排出ガス規制対応。
空冷4stSOHC2バルブ単気筒。
シート高が880mm。
ツートーンカラーシート。
ブラック仕上げのアルミリム。アルミ製スイングアーム。前後サスホイールトラベル量増大(ロングホイールトラベル(F)240mm/(R)250mm)。
LEDヘッドライト。
メーターはスマートフォンとのBluetooth通信機能装備液晶ディスプレイ。
ABSキャンセルスイッチ追加。
カラー設定
・ライムグリーン
2025 ~ 2025 LX232A P00447 ~ S ローダウン仕様(全長2080×幅845×高1140×133kg)
2024年11月
シート高845mm(シートの肉厚、前後サスペンションストローク変更)。
ツートーンカラーシート。
カラー設定
・ライムグリーン
・バトルグレー

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 2輪用液別バッテリー(電解液注入済タイプ) ノーブランド

販売価格(税別)    
ノーブランド 2輪用液別バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: 3.40(43)

【特長】こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。電解液は微細マットセパレータで保持した構造になっています。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 電圧(V)
MOEB- 7A-BS 1個 6(10時間率) YTX7A-BS FTX7A-BS 12

戻る ページ 1 次へ