カワサキ ZRX400 [400cc] 2004-08年式 電装品 ノーブランド製
ZR400E 角目 6potキャリパ ■STD・ARK限定車
カワサキ ZRX400 [400cc] 2004-08年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2004 ~ 2004 | ZR400E 049001 ~ | STD 2004/2月 マイナーチェンジ 盗難抑止イモビライザー標準装備。新型サイレンサー採用。 センターラインのグラフィックへ変更。 カラー変更 ・パールクリスタルホワイト ・キャンディライムグリーン |
| 2004 ~ 2005 | ZR400E 049001 ~ | ARK限定車(100台) カワサキ正規取扱店ARKのみ販売。 BEET製チタンサイレンサー装着。 2004/3月 ・ライムグリーン |
| 2005 ~ 2005 | ZR400E 051001 ~ | 2005/2月 マイナーチェンジ ビキニカウル形状変更(ZRX1200R同)、シート形状変更(シート高10mm低)、アルミバーハンドルへ変更、メーターボディー変更。 Fフォークアウターチューブ黒→シルバーへ、ストイックブラック塗装フレーム塗装など。 カラー変更 ・エボニー ・ライムグリーン |
| 2006 ~ 2006 | ZR400E 053001 ~ 055000 | 2005/12月 MotoGPマシンNinja ZX-RRモチーフのニューグラフィック(ライムグリーン)。 カラー変更 ・キャンディプラズマブルー ・ライムグリーン |
| 2007 ~ 2007 | ZR400E 055001 ~ | 2007/3月 グラフィック変更 カラー変更 ・メタリックディアボロブラック(新色) ・ライムグリーン(ゴールドホイール) |
| 2008 ~ 2008 | ZR400E 057001 ~ | 2007/12月 カラー変更 ・メタリックディアボロブラック(新色) ・ライムグリーン(継続) |
| 2008 ~ 2008 | ZR400E 057001 ~ | 2008/3月 最終モデル ブラックホイール、Fフォークアウターチューブとスイングアームはシルバーへ。 カラー変更 ・キャンディライムグリーン×メタリックディアボロブラック |
| 2007 ~ 2007 | ZR400E ZR400E7F ~ | 2006/12月 カラー変更 ・ライムグリーン |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
ノーブランド
2輪用液別バッテリー(電解液注入済タイプ)
1個
電装品 > バッテリー
【特長】こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。電解液は微細マットセパレータで保持した構造になっています。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 電圧(V) |
|---|---|---|---|---|---|
| MOEB- 9-BS | 1個 | 8(10時間率) | YTX9-BS | FTX9-BS | 12 |
戻る ページ 1 次へ